カテゴリ
- 研磨材(88)
- 切削工具(45)
- 制御機器(38)
- 機構部品(29)
- メカニカル部品(24)
- 作業工具(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 測定用品(12)
- 建築金物(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 清掃用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-190」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥33~税込¥36~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル
コクヨ(6件のレビュー)¥2,368~税込¥2,605~1袋(20枚)ほか当日出荷耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥749~税込¥824~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
液晶保護フィルム Dell P190S 19インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P190S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19インチ 解像度(1280×1024)特性ブルーライトカット反射防止
軽油車用 高速水抜剤
ジョイフル(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1本(200mL)ほか当日出荷水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
オールマイティ ZERO(マルノコ用)
Y'sGOD(44件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
クリアポケット フタなし
カクケイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(30枚)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
カップリングBB兼用
ニッサチェイン¥90税込¥991パック(2個)ほか当日出荷ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。用途水栓用やプレートの吊り下げに。材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
UR21 センターピン
ユニカ¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
スパイラルブリッジリーマ+アダプター
MUST TOOL¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷素早く切れるスパイラル形状。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。差込角(mm)12.7
クリップクランププライヤ
KTC(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。トラスコ品番823-0845質量(g)140寸法L(mm)190