理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番153-7677
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M14
先端上
下穴径(Φmm)14.43
山数‐
ねじ長さ(mm)26
精度1b
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)12.5
シャンク四角部(mm)10
精度表記1b
1本
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
山数‐
精度1b
表面処理ノンコーティング
精度表記1b
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7
寸法H(mm)68
寸法D(mm)27
寸法W(mm)68
寸法h(mm)51
寸法Lf(mm)15
寸法W1(mm)51
許容荷重(N)1000
材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)
材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM8
材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度1b
表面処理ノンコーティング
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロングタイプのタップです。
トラスコ品番595-9476
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)150
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
先端中
溝数4
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)26
精度I b
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)8.5
シャンク四角部(mm)6.5
加工ねじメートルねじ
精度表記I b級
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
おいしさと機能性のバランスにこだわり、オールステージに対応したプレミアムフードです。健康的な体をサポートするために、機能性素材であるプロポリスやコエンザイムQ10、グアバ葉を配合しました。ハリネズミの健康的な生活を、日々の食事から支えます。
仕様●原材料:ホミニフィード、脱脂大豆、チキンミール、コーングルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファ、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、バナナチップ、オリゴ糖、グアバ葉粉末、酵母エキス、プロポリス、コエンザイムQ10、食塩、ミネラル類(Ca、P、K、Zn、Cu、I、Co、Fe、Mg、Mn、Al)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、イノシトール、葉酸、ビオチン)●保証成分:粗たん白質28.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.4%以上、リン0.4%以上●エネルギー:400kcal/100g●内容量:1袋(400g)●※ペットフードです
アズワン品番65-6487-06
1袋
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード