カテゴリ
- 機構部品(64)
- メカニカル部品(45)
- 制御機器(27)
- 切削工具(25)
- 測定用品(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 物流用品(8)
- 塗料(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 清掃用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(5)
- CKD(10)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- NOK(15)
- Simplism(19)
- TRUSCO(12)
- VSテクノロジー(9)
- イスカル(9)
- エスコ(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- タンガロイ(4)
- ダイキン工業(5)
- ダイヤトレンド(6)
- ノーブランド(4)
- ミドリ安全(5)
- ロックペイント(7)
- 日東工業(5)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- 測範社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-25.5」の検索結果

P-25.5 オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA423RB-25.5材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)32.2内径d(Φmm)25.2±0.25機能耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-25.5太さW(mm)3.5±0.1
P-25.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA423RD-25.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)31.5内径d(Φmm)25.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-25.5
P-25.5 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA423RC-25.5材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)32.2内径d(Φmm)25.2±0.25機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-25.5太さW(mm)3.5±0.1
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P25.5-N
NOK¥369税込¥4061個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP25.5N部品番号NOK:CO00024-G0JIS呼び旧JIS:P25.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.2内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P25.5-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP25.5N部品番号NOK:CO00024-BJIS呼び旧JIS:P25.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)25.2内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P25.5-N
NOK¥52税込¥571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP25.5N部品番号NOK:CO00024-AJIS呼び旧JIS:P25.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)25.2内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥44~税込¥48~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(3件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥54~税込¥59~1個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥33~税込¥36~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応