カテゴリ

  • 制御機器(279)
  • メカニカル部品(216)
  • 機構部品(130)
  • 自動車純正部品(120)
  • 切削工具(99)
  • 農業機械(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • バイク純正部品(54)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 作業工具(36)
  • 建築金物(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 測定用品(25)
  • 自動車補修部品(21)
  • 物流用品(18)
  • 溶接用品(18)
  • 安全用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • バイク部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 事務用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 防災用品(14)
  • 安全標識(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 医療(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 厨房用品(6)
  • 塗料(6)
  • カー用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-29」の検索結果

1,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-29   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-29 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RE-29機能耐寒、耐熱JIS呼びP-29
  • P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)

    P-29 カップリングBB

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ライトショアジギング対応!。高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度50lb/23kg号数#1
  • P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)

    P-29 カップリングBB

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ライトショアジギング対応!。高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度46lb/21kg号数#0
  • P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)

    P-29 カップリングBB

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ライトショアジギング対応!。高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度70lb/32kg号数#3
  • P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)

    P-29 カップリングBB

    C’ultiva(カルティバ)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    ライトショアジギング対応!。高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度61lb/28kg号数#2
  • BE200P/29 BIGM(丸山製作所)

    BE200P/29

    BIGM(丸山製作所)
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    備考BE200P/29部品名称BE200P/29図解NoMS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
  • オリコンP29B サンコー(三甲)

    オリコンP29B

    サンコー(三甲)
    8,398税込9,238
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別553510BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×153外寸(mm)560×386×171内寸(mm)519×352×161底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)フタの有無なし嵌合商品オリコン P58B-NS
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-N

    NOK
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP29N部品番号NOK:CO00027-U3JIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P29-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P29-N

    NOK
    71税込78
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP29N部品番号NOK:CO00027-BJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-N

    NOK
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP29N部品番号NOK:CO00027-LJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
  • オリコンP29B-D サンコー(三甲)

    オリコンP29B-D

    サンコー(三甲)
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別553550BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×153外寸(mm)560×386×171内寸(mm)519×352×161底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.84(1820)フタの有無なし嵌合商品オリコン P58B-NS
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N

    NOK
    65税込72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP29N部品番号NOK:CO00027-AJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    52税込57
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカ

    OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

    マスオカ(61件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
    用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • COVER,HANDL*P29M*    53205GBL760ZB ホンダ

    COVER,HANDL*P29M* 53205GBL760ZB

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • COVER SET,R*P29M*  83450GBL760ZB ホンダ

    COVER SET,R*P29M* 83450GBL760ZB

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • COVER SET,F*P29M*    64300GBL760ZB ホンダ

    COVER SET,F*P29M* 64300GBL760ZB

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)

    耳かけ型イヤホン

    ICOM(アイコム)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
    イヤホン形状耳かけ型
  • Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム

    ノーブランド(3件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
    用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    679税込747
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • らくのりバケツ PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくのりバケツ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(75件のレビュー)
    2,118税込2,330
    1個
    当日出荷
    普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
    仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716容量(L)10耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
関連キーワード
...
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20
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
"p-29" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷