カテゴリ

  • 農業機械(213)
  • 測定用品(112)
  • 自動車純正部品(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • メカニカル部品(54)
  • 切削工具(50)
  • 機構部品(41)
  • 作業工具(40)
  • 制御機器(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • バイク純正部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク部品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 塗料(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 事務用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 溶接用品(10)
  • 梱包用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 手袋(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • マスク(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-310」の検索結果

1,000件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応) アイフォーコム京栄マイコンライター I.S.P-310(Bタイプ:SDカード対応)アイフォーコム京栄
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 SDカードインターフェースを内蔵 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232とTTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント質量(g)200(電池含む)タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み)外形寸法(mm)67×112×28電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応素子フラッシュメモリ、EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.5MB)書込み回数(万回)100000(min)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P310-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P310-NNOK
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP310N部品番号NOK:CO08835-G0JIS呼び旧JIS:P310太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)309.5内径許容差(mm)±2.72バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P310-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P310-NNOK
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP310N部品番号NOK:CO08835-AJIS呼び旧JIS:P310太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)309.5内径許容差(mm)±2.27バリ寸法(mm)0.18以下
ThinkStation P310 SFF用M.2 SSD アダプタ(ロープロファイル) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation P310 SFF用M.2 SSD アダプタ(ロープロファイル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) コクヨカラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)コクヨ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(50枚)
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙
種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
重荷重用ピロー形ユニット 旭精工重荷重用ピロー形ユニット旭精工(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
3本爪ギヤプーラー トップ工業3本爪ギヤプーラートップ工業(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンポイント 松風シリコンポイント松風(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.35
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
エンビ 平板 光エンビ 平板(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
3C用F型(接栓)コネクター マックステル3C用F型(接栓)コネクターマックステル(13件のレビュー)
789税込868
1ケース(10個)
当日出荷
3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。
適合3C用タイプF型
インプリンター用インクローラー ジャノメ (蛇の目)インプリンター用インクローラージャノメ (蛇の目)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
松吉医科器械コード23-2026-01
屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所屋内用ラインテープ ラインプロ岩田製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
アズロンX スペア アズマ工業アズロンX スペアアズマ工業
889税込978
1個
当日出荷
「N-BR250 アズロンモップXL」のスペア。スペア番号31番。スペアのみ・本体は別売りです。スペア番号31番が取り付け可能な水拭きモップであれば共通で取り付け可能です。手を濡らさずモップを絞れ、水含みがよく丈夫な糸で広い面を水拭きできます。
用途フローリング、タイル、クッションフロアなどの床面の水拭きに仕様スペア番号31番材質ポリエステル、綿、レーヨン質量(g)約110拭き幅(cm)約36繰り返し・詰め替え対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品最高使用温度(℃)150ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
USB2.0 TypeC - microBケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - microBケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
温度計 クレセル温度計クレセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁掛け用
材質プラスチックタイプ壁掛け設置方式壁掛け
防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセットリーベックス
4,098税込4,508
1セット
当日出荷
XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
スコーライトホイルT イチグチスコーライトホイルTイチグチ(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
シリコンゴムパッキン AVO専用 アズワンシリコンゴムパッキン AVO専用アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から翌々日出荷
真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
紙バンド ユタカメイク紙バンドユタカメイク(3件のレビュー)
929税込1,022
1巻
当日出荷
クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品 廣杉計器アルミ プッシュリベット / AP-0000 RoHS2対応品廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミ(A1070)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
手動式インプリンター ジャノメ (蛇の目)手動式インプリンタージャノメ (蛇の目)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
診察券のカルテへの転記に。自由に位置をセットできる自在フォームトレー仕様。
質量(kg)2.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×225松吉医科器械コード23-2026-00
プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
D型プロテクター 光D型プロテクター(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 P3-104 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) 片方ボス 104,204 P3-104三好キカイ(旧:三好パイジョン)
884税込972
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:104形状片方ボス寸法ボス長L:7Φd3ΦD1S6ΦD23寸法E5寸法A8締付ねじM2
...