カテゴリ
- メカニカル部品(49)
- 機構部品(49)
- 切削工具(45)
- 作業工具(16)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建築金物(9)
- 農業機械(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 空圧工具(6)
- 溶接用品(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
- NTN(エヌティーエヌ)(23)
- NOK(11)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- 三菱電機(10)
- 旭精工(7)
- イスカル(7)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(5)
- 不二空機(5)
- イマオコーポレーション(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- タカノ(4)
- エレコム(3)
- コクゴ(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- TMC(3)
- マスオカ(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-315」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
PRO P315D T
カクイチ¥28,980~税込¥31,878~1巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)
コクヨ(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(200枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋(5個)当日出荷から翌々日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
車載用拡声装置 スピーカー
ノボル電機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から翌々日出荷車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥389税込¥4281袋(2個)当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
ミクロセーム
ビッグ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷濃色車の塗膜にも傷をつけにくい超極細繊維製クロス 一般的なマイクロファイバータオルのような「縫い目」がありません。 ⇒黒色・濃色車にもキズをつける事無く、安心して使用できます。 乾拭き、水拭きのどちらにも使用出来ます。 ⇒一般的なセーム皮では乾拭きができません。 くり返しの洗濯にも強い、静電防止加工済みです。 ⇒納車前のボディのホコリ取りにも最適です。 ソフトな肌触りで、ごく小さな凹凸パターンを正確に生成する厚手のタイプです。 ⇒1cm2当たり23万本のくさび型超極細繊維で微細なホコリや汚れを、すばやく拭き取ります。用途コーティング・磨きの仕上げ。洗車後の水分の拭き取り。ガラスや内装パネルのホコリ・指紋の拭き取り。寸法(mm)370×450色ベージュ危険物の類別非危険物

































![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)