カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,883)
- 制御機器(732)
- メカニカル部品(483)
- 自動車純正部品(340)
- 切削工具(336)
- 機構部品(248)
- パソコン/周辺機器(206)
- 建築金物(173)
- 配管・水廻り設備部材(165)
- 農業機械(123)
- 空調・照明・電設資材(119)
- 作業工具(110)
- 自動車補修部品(106)
- バイク純正部品(96)
- 測定用品(87)
- 研磨材(76)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 科学研究・開発用品(72)
- 物流用品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 電気材料(51)
- オフィス家具(42)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- 建材・エクステリア(36)
- バイク部品(34)
- 学童・教育用品(34)
- 店舗什器・備品(32)
- 安全用品(27)
- 安全標識(26)
- 事務用品(26)
- 日用品(23)
- カー用品(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 保管用品(21)
- 防犯用品(21)
- 家電(21)
- 空圧工具(20)
- 卓上消耗品(18)
- 清掃用品(18)
- 医療(18)
- 塗料(17)
- 介護用品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 鈑金・塗装(16)
- 電動工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 防災用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 住設機器(9)
- テープ(8)
- 作業服(8)
- 梱包用品(7)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 完成車(6)
- 安全保護具(5)
- 農具(5)
- 縫製用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 救急・衛生(4)
- 自転車部品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- トラック純正部品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(1,787)
- MAZDA(マツダ)(176)
- エスコ(87)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 東洋技研(85)
- ニッサン(80)
- ホンダ(78)
- TAKIGEN(タキゲン)(74)
- CKD(69)
- メディアカバーマーケット(69)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- Festo(64)
- ホクセイ(62)
- 三菱電機(57)
- NAKANO(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(57)
- 三木プーリ(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- OSG(オーエスジー)(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p-32」の検索結果

取手(P=32)
TAKIGEN(タキゲン)¥947税込¥1,0421個4日以内出荷耐塩・耐絶縁性に優れています。用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)色イエロータキゲンコード900337
ニッケル10.9CAP P=32X10P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)3.9寸法t(mm)1寸法s(mm)1.5寸法k(mm)2寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5寸法dk(mm)3.8ねじの呼びM2ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.1平座金D:6×t:0.4
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度86lb号数#1
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度164lb号数#3
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度63lb号数#0
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N
NOK¥76税込¥841個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
簡易パーテーション SPSーPー32B
スペーシア¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。用途工場や作業場での区間整理用として。トラスコ品番460-1351種別組立式材質樹脂被覆鋼管質量(kg)20高さ(mm)1800奥行(mm)550間口(mm)1879キャスター50mmゴム車キャスター数4
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,163,000税込¥11,179,3001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
SC DL145G11 8024P 32G 2SFF DISKLESS
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象/同梱電源コード適合
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P32-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP32N部品番号NOK:CO00032-LJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.46バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P32-N
NOK¥559税込¥6151個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP32N部品番号NOK:CO00032-U3JIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
FUSE HOLDER 1P 32A FOR FUSE 10 X
シュナイダーエレクトリック¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ヒューズキャリア TeSys DF、1P 32 A、ヒューズサイズ 10 x 38 mm仕様●アクセサリタイプ:ヒューズキャリア●併用可能製品:DF2CA ヒューズカートリッジ、DF2CN ヒューズカートリッジ●範囲:TeSys●定格電圧:690 V ac/dc●許容電流値:32 Aアズワン品番65-7358-37
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P32-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP32N部品番号NOK:CO00032-AJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー
WAKO(和光商事)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
オリコンP32B-E
サンコー(三甲)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷オリコンP32Bの持ち手カバー設置タイプ用途食品、日用雑貨等の配送用オリコン適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、嵌合製品:オリコン32Bシリーズ使用方法例:食品、日用雑貨等の配送用オリコン材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)346×276×312外寸(mm)380×305×331内寸(mm)347×277×320機構特殊:両短辺上枠にラベル剥離用リブ、両短辺及び両長辺上枠両端にラベル剥離用線シボ面有底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.5(561)フタの有無なし
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB
MSI(エムエスアイ)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xAC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,030,000税込¥12,133,0001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,030,000税込¥12,133,0001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P32)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) ミリ:8 x 6
...