カテゴリ
- 制御機器(485)
- 切削工具(295)
- メカニカル部品(252)
- パソコン/周辺機器(197)
- 配管・水廻り設備部材(136)
- 機構部品(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 農業機械(117)
- 空調・照明・電設資材(106)
- 自動車補修部品(99)
- 作業工具(96)
- 建築金物(82)
- 研磨材(74)
- 測定用品(60)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 電気材料(35)
- バイク部品(34)
- 店舗什器・備品(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 事務用品(25)
- 物流用品(24)
- 安全用品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 安全標識(20)
- 学童・教育用品(20)
- 卓上消耗品(17)
- 日用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 鈑金・塗装(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 空圧工具(15)
- 塗料(14)
- オフィス家具(14)
- カー用品(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 家電(12)
- 防犯用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 保管用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 住設機器(9)
- 建材・エクステリア(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 溶接用品(8)
- 清掃用品(8)
- 作業服(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 電動工具(8)
- テープ(7)
- 防災用品(7)
- 医療(7)
- 整備工具・収納(7)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 農具(5)
- 縫製用品(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 安全保護具(4)
- 完成車(4)
- 自転車部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(85)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- メディアカバーマーケット(69)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- CKD(64)
- NAKANO(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- OSG(オーエスジー)(51)
- 大阪魂(40)
- 三木プーリ(38)
- LAMP(スガツネ工業)(34)
- TRUSCO(34)
- 三ツ星ベルト(34)
- 渡辺電機工業(34)
- StarTech.com(31)
- 岩田製作所(27)
- NB(日本ベアリング)(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- 椿本チエイン(25)
- ブランドをもっと見る
「p-32」の検索結果

ニッケル10.9CAP P=32X10P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.4寸法d(mm)3.9寸法t(mm)1寸法s(mm)1.5寸法k(mm)2寸法(幅b×厚さt)(mm)0.9×0.5寸法dk(mm)3.8ねじの呼びM2ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.1平座金D:6×t:0.4
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度86lb号数#1
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度164lb号数#3
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度116lb号数#2
P-32 コンビスイベルBB
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ライトジギング対応。アイのサイズが異なるため、アシストフック装着でのアレンジや太いリーダーを周回させてノットするときなどには重宝します。用途釣り・ルアータイプサルカン強度63lb号数#0
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥10,163,000税込¥11,179,3001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー
WAKO(和光商事)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX
WAKO(和光商事)¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB
MSI(エムエスアイ)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xAC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,030,000税込¥12,133,0001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xAC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,030,000税込¥12,133,0001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Back-to-Front 6xFan 2xDC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,771,000税込¥12,948,1001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking 8325P 32QSFP28 Front-to-Back 6xFan 2xDC PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,771,000税込¥12,948,1001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
協約ブレーカ取付台(1P32台用) UEA32P
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個(10個)6日以内出荷協約形KC用の取付台です。1Pで32個用(切離しできます)仕様分電盤協約寸法、および分電盤協約形サイズの遮断器を最大32個(1Pサイズ)取り付けができます。取付個数に合わせて切離しができます。取り付け、取り外しは押えバネによりワンタッチでできます。適合機種Kシリーズ、ミニ・イコール対応
凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS ProArt PA32UCX-P 32インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS ProArt PA32UCX-P取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ32インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
Oリング P32
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381セット(5個)8日以内出荷規格P32図解NoMW2540 工業用ポンプ部品_No.53、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P32_No.52、MW3501K 部品 Oリング P32_No.52、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P32_No.47、MW2540(8X7) 部品 Oリング P32_No.51
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
Oリング P32
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格P32部品名称Oリング P32図解NoBSM-1265SLT 調圧弁部品_No.15、MS1503 -A 調圧装置部品_No.18、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.48、BSM-1510L 調圧弁部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.15、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.25、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.47、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.52、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.7など
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
Oリング P32FPM
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷仕様FPM規格P32図解NoMW1540-2 部品_No.64、MW3501K 部品 Oリング P32FPM_No.103、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P32FPM_No.105、MW2540(8X7) 部品 Oリング P32FPM_No.81、MW1530 部品_No.81、MW1540 部品_No.63、MW1531 部品_No.82
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
...