カテゴリ
- 自動車純正部品(379)
- 制御機器(325)
- 切削工具(174)
- メカニカル部品(111)
- バイク純正部品(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 機構部品(87)
- 測定用品(87)
- 農業機械(82)
- 自動車補修部品(64)
- 事務用品(54)
- 空調・照明・電設資材(50)
- 科学研究・開発用品(49)
- 建築金物(46)
- 作業工具(43)
- 建材・エクステリア(38)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 物流用品(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 保管用品(26)
- オフィス家具(26)
- バイク部品(25)
- 鈑金・塗装(22)
- 電気材料(18)
- 安全標識(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 電動工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 卓上消耗品(15)
- 研磨材(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- テープ(13)
- 家電(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 安全用品(12)
- 介護用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 農具(11)
- 溶接用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- トラック純正部品(9)
- 縫製用品(9)
- 清掃用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 日用品(6)
- 防災用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 塗料(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- ヘルスケア(5)
- 医療(5)
- 作業服(5)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定関連サービス(3)
- 手袋(3)
- 空圧工具(3)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(250)
- 東洋技研(83)
- SMC(82)
- ニッサン(80)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- エスコ(39)
- ホンダ(34)
- NB(日本ベアリング)(33)
- 新コスモス電機(30)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 渡辺電機工業(26)
- ワルター(21)
- TRUSCO(20)
- NAKANO(20)
- 大阪魂(20)
- トヨタ(19)
- ブランドをもっと見る
「p-33」の検索結果

ラインレール ダブル(P-33)
浜国¥5,398~税込¥5,938~1本翌日出荷バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)60寸法(mm)芯々:33色ライトアンバー
水性ボールペン替芯L5P 33 黒
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷インク色黒先端ボール径(mm)0.5インク水性入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯線の太さ極細字繰り返し・詰め替え対応
ジオメット10.9CAP P=33X14P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
アロックステンCAP P=33X8P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
SコートステンCAP P=33X5P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
ヒガシマル醤油 タンメンスープ 3P 33gx10
ヒガシマル醤油¥1,898税込¥2,0501ケース(33g×10個)3日以内出荷チキンとポークのWスープに、にんにく、白菜を効かせたタンメンで、野菜を美味しく食べる調味料。タイプ常温入数1セット(10個入)
P-33 クイックスナップX
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷クイックスナップに高強度モデルが登場!!。独自の形状と強度で長年愛用されているクイックスナップの特に小さな号数に限定した高強度モデル。最近ではハードベイト以外に直接フックへの接続にスナップを使われることも多く、より安心して使っていただくためのパワーモデルです。カラーは光の反射を抑えたマットなカラーを採用しました。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)17.3/test号数0
P-33 クイックスナップX
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷クイックスナップに高強度モデルが登場!!。独自の形状と強度で長年愛用されているクイックスナップの特に小さな号数に限定した高強度モデル。最近ではハードベイト以外に直接フックへの接続にスナップを使われることも多く、より安心して使っていただくためのパワーモデルです。カラーは光の反射を抑えたマットなカラーを採用しました。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)13.1/test号数0
クロニッケル10.9CAP P=33X6P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
P-33 クイックスナップX
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷クイックスナップに高強度モデルが登場!!。独自の形状と強度で長年愛用されているクイックスナップの特に小さな号数に限定した高強度モデル。最近ではハードベイト以外に直接フックへの接続にスナップを使われることも多く、より安心して使っていただくためのパワーモデルです。カラーは光の反射を抑えたマットなカラーを採用しました。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)33.9/test号数1.5
P-33 クイックスナップX
C’ultiva(カルティバ)¥249税込¥2741個7日以内出荷クイックスナップに高強度モデルが登場!!。独自の形状と強度で長年愛用されているクイックスナップの特に小さな号数に限定した高強度モデル。最近ではハードベイト以外に直接フックへの接続にスナップを使われることも多く、より安心して使っていただくためのパワーモデルです。カラーは光の反射を抑えたマットなカラーを採用しました。用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度(kg)31.5/test号数1
3カ-W10.9CAP P=33X40P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=33X35P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)35ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=33X30P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
簡易パーテーション SPS-P-33B
スペーシア¥27,980税込¥30,7781台11日以内出荷組立式の簡易パーティションです。 キャスターストッパー付で移動が簡単です。用途工場や作業場の間仕切に。仕様組立式トラスコ品番460-1360質量(kg)7.3キャスター50mmゴム車(ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)934×434×1050
クロニッケル10.9CAP P=33X5P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)9日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P33
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)240タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)33
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P33)
SMC¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状パネルマウントユニオン異径サイズB側:(-) ミリ:6 x 4
91P033X YARD FORCE 高枝チェーンソー用替刃オレゴン製
YARD FORCE(2件のレビュー)¥4,500税込¥4,9501巻当日出荷YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。 ※対応機種は次の通りです。 1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。 2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。 3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソーセット内容OREGON 91P033X材質スチール質量(g)約109
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥799税込¥8791パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥479~税込¥527~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
...