カテゴリ
- 制御機器(34)
- 切削工具(25)
- 農業機械(20)
- 作業工具(16)
- メカニカル部品(15)
- 鈑金・塗装(15)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 機構部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 建築金物(10)
- 研磨材(10)
- 測定用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 事務用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 塗料(4)
- 清掃用品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 日平機器(12)
- コーセル(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- オサメ工業(10)
- TRUSCO(7)
- イスカル(6)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- ヒサゴ(6)
- 泰和電器(6)
- コクヨ(5)
- CKD(5)
- KTC(4)
- 3M(スリーエム)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- NOK(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- タカノ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-330」の検索結果

テルモ電子体温計 P330
TERMO(テルモ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。電源リチウムボタン電池CR2032×1個温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き検温部位わき下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
Panasonic ES-P330U ラムダッシュ パームイン ライト メンズシェーバー 3枚刃
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ラムダッシュのテクノロジーを手のひらサイズに。パームインシリーズから3枚刃が登場。用途メンズシェーバーとして
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ハンドル(RJ330P、RJ330PC用)
RACODON¥22,980税込¥25,2781個当日出荷穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。適合セット品番:RJ330P、RJ330PCトラスコ品番251-1384
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)
コクヨ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(50枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
窓ガラス用遮熱ペイント
ターナー色彩¥2,398税込¥2,6381本(330g)当日出荷スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
窓ガラス用目かくしペイント
ターナー色彩¥1,698税込¥1,8681本(330g)当日出荷【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ラインプロ(ラインテープ LP)
岩田製作所(8件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻当日出荷から38日以内出荷プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
送風機用ダストパック
SPJR¥8,290税込¥9,1191個当日出荷専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
屋内用ラインテープ ラインプロ
岩田製作所(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニヤスーパーはや巻
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から31日以内出荷従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50![キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)
キングパーフロOリング
キング製作所[科学研究・開発用品]¥979税込¥1,0771個当日出荷から43日以内出荷フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。 有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。機能耐薬品、耐熱
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
Just Padlock(ジャストパドロック)
ツチノ¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷お好きな暗証番号をご自由に設定してご利用ください。用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(ダイヤル)真鍮ロックダイヤル式
スコッチ・ブライト サーフェスプリパレーションパッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から6日以内出荷水だけで強力な表面洗浄ができます。作業時間が短縮できます。 樹脂ワックス除去後の床表面がなめらかに仕上がるので、再塗布時に光沢が素早く復元します。 汚水の処理が簡単です。用途表面調整洗浄材質ナイロン繊維厚さ(mm)約10色茶
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3304の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×62.25坪量(g/m2)127程度面付8(2×4)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×74.2シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
充電式振動ドライバドリル
マキタ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10全長(mm)201本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥979税込¥1,0771袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3303の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×87坪量(g/m2)127程度面付6(2×3)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×99適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、コンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。OP3305の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)93×47.4坪量(g/m2)127程度面付10(2×5)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×59.4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
ウレタン製リフトパット
TIPTOP(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(4本)当日出荷から8日以内出荷タイヤ交換、オイル交換などでのリフトアップの際、車の保護に不可欠なリフトパッドです。圧縮強度が高く復元力、耐久性に優れています。
台紙ごとミシン目切り離しができるラベル A4 20枚入
ヒサゴ(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(20シート)当日出荷台紙にミシン目が入っているので、印刷後、はさみやカッターを使わずにラベルを台紙ごと1枚ずつ切り離すことができます。必要な分だけ切り取って持ち運んだり、折り曲げてコンパクトに保管することができます。レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)で印刷可能。用途ミシン目に沿って手で切り離せる、ラベルと台紙(剥離紙)両方にミシン目入りのラベルシールです。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)50×23.3坪量(g/m2)127程度面付21(3×7)ミシン目切り離し後のサイズ(mm)70×42.3シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
PP-330用カーボンブラシ
Power sonic(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組(2個)当日出荷自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
高圧一点集中ノズル(ストレート)
WTB¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
高圧クーラントノズル
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。材質スチール

















![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)




![キングパーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33237574-100113-02.jpg)