カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
- 制御機器(349)
- 自動車純正部品(278)
- メカニカル部品(195)
- 機構部品(151)
- 切削工具(133)
- オフィス家具(83)
- バイク純正部品(74)
- バイク部品(73)
- 農業機械(66)
- 自動車補修部品(56)
- 測定用品(49)
- 事務用品(45)
- 科学研究・開発用品(44)
- 建築金物(42)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 作業工具(35)
- パソコン/周辺機器(33)
- 保管用品(32)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 建材・エクステリア(27)
- 物流用品(26)
- 研磨材(24)
- 電気材料(22)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 安全標識(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- カー用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 自転車部品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 介護用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- トラック純正部品(10)
- 防犯用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 農具(9)
- 電動工具(8)
- 安全用品(7)
- 防災用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 作業服(7)
- 厨房用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 住設機器(5)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 塗料(3)
- 理美容(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(337)
- MAZDA(マツダ)(243)
- 東洋技研(93)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- オカムラ(岡村製作所)(66)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- スリーピース(44)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(36)
- エスコ(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 岩田製作所(26)
- 三木プーリ(24)
- 三ツ星ベルト(24)
- 大阪魂(23)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- DELTRON(22)
- 日東工業(21)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
- ブランドをもっと見る
「p-34」の検索結果

ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数M
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数S
3カ-W10.9CAP P=34X40P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数LL
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数L
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P34-N
NOK¥169税込¥1861個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP34N部品番号NOK:CO00033-LJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.14以下
簡易パーテーション SPSーPー34B
スペーシア¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。用途工場や作業場の間仕切りに。仕様組立式トラスコ品番460-1378材質フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材質量(kg)10高さ(mm)1800奥行(mm)550間口(mm)934キャスター50mmゴム車(ストッパー付)キャスター数4個
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P34-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP34N部品番号NOK:CO00033-AJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
動作補助手すり ソフトハンドP-34
ナカ工業¥2,198税込¥2,4181本13日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。用途I型動作用補助手すり付属品十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本仕様抗菌形状I型色プレーンホワイト寸法L(mm)300握り径(Φmm)34
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P34-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP34N部品番号NOK:CO00033-BJIS呼び旧JIS:P34太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)33.7内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
ThinkVision P34WD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷350cd/m2/6ms/250W表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
クロニッケル10.9CAP P=34X12P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)9日以内出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
ステンレス ロープフック(W54×P34)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム LG 34UM68-P 34インチ モニター 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種LG 34UM68-Pサイズ34インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット○
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥879税込¥9671パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(20個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
...