カテゴリ
- 制御機器(241)
- メカニカル部品(140)
- 切削工具(125)
- 機構部品(80)
- バイク部品(69)
- 農業機械(65)
- 自動車補修部品(54)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 測定用品(31)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 事務用品(30)
- 作業工具(30)
- 建築金物(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 研磨材(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 電気材料(15)
- 物流用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 自転車部品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 保管用品(11)
- 鈑金・塗装(11)
- 安全標識(10)
- カー用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 防犯用品(9)
- 農具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 作業服(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 住設機器(5)
- 梱包用品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- オフィス家具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 食品・飲料(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(94)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- スリーピース(44)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(32)
- 岩田製作所(26)
- 三ツ星ベルト(23)
- 大阪魂(23)
- ダイヤトレンド(22)
- 渡辺電機工業(20)
- TRUSCO(19)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- CKD(14)
- NAKANO(14)
- エスコ(11)
- 椿本チエイン(11)
- 昭和コーポレーション(11)
- トルネ(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-34」の検索結果

ユニクロ10.9CAP P=34X14P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=34X8P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数M
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数S
3カ-W10.9CAP P=34X40P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数LL
P-34 SW船リグスナップ
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷高回転ダブルフック仕様でカラミ激減。オモリグ&バチコンアジング、船アオリイカなどあらゆるゲームフィッシングに最適。高回転ダブルクレン仕様により、絡みを減らし、ロングリーダーでもトラブルを激減!用途釣り・ルアータイプサルカン号数L
ThinkVision P34WD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷350cd/m2/6ms/250W表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
クロニッケル10.9CAP P=34X12P=3
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)9日以内出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム LG 34UM68-P 34インチ モニター 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種LG 34UM68-Pサイズ34インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット○
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥879税込¥9671パック(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(20個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2本)当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P34WD-40 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P34WD-40取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ34インチ 解像度(3440×1440)特性ブルーライトカット反射防止
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...