カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 機構部品(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-340」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • スーパーピッチ ディープ リングスター

    スーパーピッチ ディープ

    リングスター(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現!スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。仕切板12枚付 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
    トラスコ品番487-4129質量(kg)1.2グリーン材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切板12枚仕切数(個)15色(フタ)クリア材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーピッチ ディープ リングスター

    スーパーピッチ ディープ

    リングスター(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍! アイデア次第で収納物いろいろ! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 日本製
    トラスコ品番487-4137材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.8クリア高さ(mm)90材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー奥行(mm)290寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90仕切数(個)なし仕切りフリー材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー材質(取手)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ボルト BLK M14-P1.574-340/2 PMC

    ボルト BLK M14-P1.574-340/2

    PMC
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-340/2
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 運動用Oリング 日近

    運動用Oリング

    日近
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2401
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • クリアポケットリフィール テージー

    クリアポケットリフィール

    テージー
    729税込802
    1冊
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込型

    SapiSelco(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段差プレート(コーナー) アイリスオーヤマ

    段差プレート(コーナー)

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
    材質ポリプロピレングレー
  • ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)

    ひずみゲージ用接着剤 EP-340

    共和電業(KYOWA)
    6,998税込7,698
    1箱(4本)
    3日以内出荷
    中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
    用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
  • 美形パンツ SA340P 神馬本店

    美形パンツ SA340P

    神馬本店
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    360°ストレッチの軽量素材で快適さアップ!ラクラク美形パンツ
    混率(%)ポリエステル90%・毛10%股下(cm)86(フリーサイズ)機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込

    SapiSelco(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66質量(g)121下穴径(Φmm)5適合結束タイ(mm)~9
  • キャリアバッグ 日本緑十字社

    キャリアバッグ

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質PP(ラミネート加工)
  • ハイス鋼 アリ五徳鉋 造作用 常三郎

    ハイス鋼 アリ五徳鉋 造作用

    常三郎
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    平面・左右キワ・左右わきの5通りの削りができます。
    材質ハイス鋼サイズ8寸刃幅(mm)55
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 木製 ピザボード EBM(江部松商事)

    木製 ピザボード

    EBM(江部松商事)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブルタイ固定具 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具

    SapiSelco
    209税込230
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • スシプロ用ヤスリ角細目 リューター(日本精密機械工作)

    スシプロ用ヤスリ角細目

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1袋
    3日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
    用途研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ細目断面寸法(mm)2.7(□)
  • レシプロ用コーティングヤスリ角中目 リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用コーティングヤスリ角中目

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1袋
    3日以内出荷
    研磨作業中に砥石が折れません。_x000D_。磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。_x000D_。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。
    用途研磨・研削・バリ取り・ツヤ出し(中仕上げ・仕上げ)軸径(Φmm)3形状寸法(mm)【刃部】45全長(mm)85目の粗さ中目断面寸法(mm)2.7(□)