内側アルミ加工により、保冷も保温もできるペットボトルカバー。1500ml・2000mlペットボトル用。アウトドア・スポーツ・レジャー・イベントなど、お出かけのお供に。
巾着口でペットボトルの出し入れが手軽にできます。未使用時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。結露しにくい素材(EVAウレタン)使用。
材質外側生地/ナイロン、内側生地/アルミ、中芯/ポリウレタンフォーム、リング/アルミ、ひも/ポリプロピレン
色シルバー
質量(g)48
直径×高さ(cm)8×19
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。
他の振動検出器に比べて、小型 ・ 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。
ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。
一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。
使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
JCSS校正対応
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。
構造シェア型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.2×14.2×14.2(突起物を除く)
コネクタDR-4S-4、横出し
ケーブル対応:NP-0222/0232
取付ねじ接着又はマウンティンググリップM5メネジ
仕様接地/絶縁:ケース接地
RoHS指令(10物質対応)対応
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途部屋番号や用途の標示に。
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色数字黒 プレート白
取付粘着テープ付
質量(g)7
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)35
横(mm)70
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
「ポリエチレンかるがる」に抗菌・防カビ抗菌をプラス。衛生管理がより徹底できます。「ポリエチレンかるがる」の特徴はそのままで、抗菌効果を加えました。抗菌効果は熱湯消毒や熱風保管庫で使用しても抗菌性能は低下しません。学校に職場に病院に。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:410×230×20mm●HACCP●ISO22196●無機抗菌斉・練込表面シート JP0122122A0004P●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●重量:1.3kg●コード番号:AC3574
アズワン品番67-2452-37
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
関連キーワード