高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。
ちょう度No.1
液色黒
特性耐熱性
付属品蓋内部に刷毛付
トラスコ品番361-5430
主成分鉱油+特殊固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’
クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。
音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付)
・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり
バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。
・正確で安定したピッチをいつまでも
特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。
・ズレのないバルブが息漏れを防止
空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。
・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤
白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。
・軽量でコンパクトな設計
取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。
・ハードケース
中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)0.22(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度55lb(24.9kg)
号数4
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)0.09(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度39lb(17.7kg)
号数2
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)0.13(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度45lb(20.4kg)
号数3
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すティアドロップ形状。涙型(ティアドロップ)のため、ノットとルアーのポジションが決まりやすく特にルアーのファーストアクションが安定します。またノットとルアーのポジションを変える事でルアーの動きを調整できます。ハイピッチやワイドなアクションのルアー(クランクベイトやバイブレーション)の使用時にオススメです。
用途釣り・ルアー
質量(g)0.05(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度22lb(10.0kg)
号数1
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
洋服のポケットに携帯できるサイズで外出先でもご使用できます。
材質本体/塩化ビニール ブラシ/ナイロン(パイル) 100%
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)105
質量(g)14
奥行(mm)2
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
小物の水切りに便利でバスケットに引っ掛けられます。
水抜き栓付きです。
SIAA抗菌加工です。
用途食器のつけ置きや漂白などにご使用ください
トラスコ品番249-8669
材質ポリプロピレン
幅(mm)230
色ホワイト
高さ(mm)130
質量(g)535
奥行(mm)370
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP
質量(g)35
タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥693
税込¥762
当日出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
寸法H(mm)(0/-0.015)37
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
材質PP
色ブルー
短辺(mm)345
長辺(mm)530
高さ外寸(mm)21
適合コンテナオリコン P37B、P26B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
ストレートドリル パック
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品JIS規格品
ドリルのシンニング形状X形シンニング
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。
先端形状直/ギザ付
材質SUS430
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100
紙質ケント紙
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
色(フレーム)金ケシ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック
シャンク径(Φmm)6.35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ