カテゴリ
- 制御機器(207)
- 切削工具(149)
- 空調・照明・電設資材(98)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
- 農業機械(85)
- 作業工具(74)
- メカニカル部品(67)
- 機構部品(64)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 自動車補修部品(36)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- パソコン/周辺機器(31)
- バイク部品(28)
- 建築金物(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 測定用品(21)
- 自転車部品(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 事務用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 溶接用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 家電(11)
- 縫製用品(11)
- 物流用品(10)
- 安全用品(10)
- 安全標識(10)
- 住設機器(10)
- 日用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 空圧工具(7)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 研磨材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 厨房用品(4)
- 作業服(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 学童・教育用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(81)
- CKD(79)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- DAIKO(大光電機)(36)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
- ホンダ(31)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- 三菱電機(21)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(20)
- TRUSCO(19)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- ビックス(17)
- エバオン(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- 大阪魂(15)
- ミトロイ(水戸工機)(14)
- KTC(13)
- NOK(13)
- ブランドをもっと見る
「p-41」の検索結果
![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)
交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥69~税込¥76~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P41
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格P41部品名称Oリング P41図解NoRE3520 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.50、MW2020H(8X7) 部品_No.53、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.44、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.44、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.44、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.44、RE3515 部品_No.11、RE3535 部品_No.11、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.46、MW2520H(8X7) 部品_No.50
Oリング P41
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格P41部品名称Oリング P41図解NoMS1503 -A -A専用部品_No.4、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.48、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.40、BSM-830SLT-C2 付属品1部品_No.31、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.35、BSM-1020L-D 動力噴霧機部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.40、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.42、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.58、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.41、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.37、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.44、SSA-F1010 付属品部品_No.16、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.52、MS903 -A 本体部品_No.55など
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P41
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷部品名称Oリング P41図解NoBCT234 トリマー部品_No.36、BCT23 本体 トリマー部品_No.37、BCT233 トリマー部品_No.36、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.37、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.37、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.37
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Pタイル
タジマ(田島ルーフィング)(20件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT材質塩ビ厚さ(mm)2.0寸法(mm)304.8×304.8JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167質量(g/枚)360接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
すぱっとドリル
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ
アァルピィ東プラ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50個)当日出荷従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。材質PP商品タイプ本体
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(20枚)ほか当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
...




![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)