カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
  • 電動工具(41)
  • 作業工具(40)
  • 建築金物(33)
  • 切削工具(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 制御機器(25)
  • 機構部品(22)
  • 測定用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 事務用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 物流用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「p-450」の検索結果

568件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-450替刃 オルファ

    P-450替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1箱(5枚)
    当日出荷
    アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
    トラスコ品番360-7500全長(mm)45質量(g)18刃長(mm)11刃幅(mm)8適合替刃・カッター13B、204B刃厚(mm)0.55材質(刃)SKS-7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4ヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • トーヨーポンプ(耐酸用) 三宅化学

    トーヨーポンプ(耐酸用)

    三宅化学(51件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
    用途液体薬品、液体食用品用。
  • ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ) TRUSCO

    ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    筒状のベルトなので後通しが可能です。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
  • トーチ450AG用ボンベ オリエンテック

    トーチ450AG用ボンベ

    オリエンテック(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE質量(g)664容量(g)450TKG品番(2017)6-0687-0201
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(20本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 速乾朱肉 コクヨ

    速乾朱肉

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    乾きが速く、鮮明な捺印ができ、耐転写性に優れています。 色は紅に近い色となります。
    適合補充液IP-241材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 047繰り返し・詰め替え対応
  • ツールボックス TRUSCO

    ツールボックス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
    仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)色ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
  • パンチ棚 ケイ・ジー・ワイ工業

    パンチ棚

    ケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
    材質SUS304仕上ヘアライン仕上げ
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター マックステル

    4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター

    マックステル(17件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1ケース(50個)
    当日出荷
    2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
    適合4C用タイプF型
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • リムーバブルパーツケース リングスター

    リムーバブルパーツケース

    リングスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 プロ仕様のパーツケースです。
    仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付トラスコ品番776-4642材質ポリプロピレン質量(kg)1.4色クリア/ダークブルー高さ(mm)85奥行(mm)293有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)63
  • アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツール

    アルミ製ストレートパイプレンチ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ 前田工繊

    ”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ

    前田工繊(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
    用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
  • パンチングパネル TRUSCO

    パンチングパネル

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    フックを取付ける為の専用パネル。
    トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
  • ディンプルキーワイヤーロック PALMY

    ディンプルキーワイヤーロック

    PALMY(4件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
    タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
  • 朝顔型ハンドル車 P-N MIYOSHI(小西製作所)

    朝顔型ハンドル車 P-N

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類朝顔表面処理クロムメッキ
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • タイヤラックカバー アイリスオーヤマ

    タイヤラックカバー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
    材質ポリエチレン色シルバー
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqスピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業

    ストラップ STPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥7,885税込¥8,674
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛扇 PROMOTE(プロモート)

    壁掛扇

    PROMOTE(プロモート)
    ¥17,600税込¥19,360
    1台
    3日以内出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
    型式壁掛質量(kg)約5.0色グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
  • アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ 被覆管用

    スーパーツール
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
    用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
...