カテゴリ
- メカニカル部品(276)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- 梱包用品(92)
- 自動車純正部品(76)
- 制御機器(65)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- 電動工具(50)
- 店舗什器・備品(44)
- 建築金物(44)
- 作業工具(42)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- 科学研究・開発用品(31)
- 切削工具(30)
- 機構部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 安全標識(24)
- 測定用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 空圧工具(18)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 事務用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 物流用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(13)
- 溶接用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 住設機器(8)
- 医療(8)
- エンジン工具(8)
- 保管用品(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク部品(6)
- 電気材料(6)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- 厨房用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 研磨材(5)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(248)
- 富士インパルス(92)
- マキテック(76)
- スリーピース(61)
- MAZDA(マツダ)(57)
- 堀内機械(45)
- メイキコウ(44)
- 常磐精工(44)
- 三菱電機(43)
- グリーンクロス(23)
- マキタ(20)
- SK本舗(20)
- Festo(18)
- TRUSCO(17)
- アズワン(15)
- CKD(10)
- ニッサン(10)
- 新ダイワ(9)
- ニューマシン(9)
- ブランドをもっと見る
「p-450」の検索結果

PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ
h-old¥82,980税込¥91,2781セット(20巻)5日以内出荷P.450は50μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)仕様PETテープ 19mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材50μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)100耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)70破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-94全厚(mm)0.085![乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm 吉田製作所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41150698-220301-02.jpg)
乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm
吉田製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷材質メラミン化粧合板・ポリ合板質量(kg)約1サイズ290×530~980×65mm測定範囲(mm)450~900最小目盛1mm収納時寸法(mm)530×100×65アズワン品番0-1033-11
汎用トナーカートリッジ 富士フィルムBI CT202078 ブラック タイプ
ノーブランド¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合DocuPrint P450JM/P450d/P450ps種別汎用色ブラック適合機種メーカーFUJI XEROX
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P450-N
NOK¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP450N部品番号NOK:CO08842-G0JIS呼び旧JIS:P450太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)449.5内径許容差(mm)±3.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P450-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP450N部品番号NOK:CO08842-AJIS呼び旧JIS:P450太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)449.5内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d
富士フイルム¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ適合DocuPrint P450d/P450ps種別純正品色ブラック適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
トーヨーポンプ(耐酸用)
三宅化学(51件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。用途液体薬品、液体食用品用。
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトスリング用コーナーパット(筒状タイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷筒状のベルトなので後通しが可能です。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護にタイプ筒状
トーチ450AG用ボンベ
オリエンテック(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE質量(g)664容量(g)450TKG品番(2017)6-0687-0201
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
警報用 P4Hヒューズ
大東通信機¥599税込¥6591個当日出荷定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター
マックステル(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681ケース(50個)当日出荷2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合4C用タイプF型
PTFE系高級潤滑剤PTフロー
エスシーメンス¥6,498~税込¥7,148~1本ほか翌々日出荷から7日以内出荷性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs<耐熱性-53~246危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL動摩擦係数0.08以下危険物の性状非水溶性
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥389税込¥4281個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ
前田工繊(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
リムーバブルパーツケース
リングスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 プロ仕様のパーツケースです。仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付トラスコ品番776-4642材質ポリプロピレン質量(kg)1.4色クリア/ダークブルー高さ(mm)85奥行(mm)293有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)63
ディンプルキーワイヤーロック
PALMY(4件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
12.7sqスピンナハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
...






![乳児用身長計[3ツ折型] YS802-P 450~900mm 吉田製作所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41150698-220301-02.jpg)