カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- 制御機器(125)
- 機構部品(72)
- パソコン/周辺機器(61)
- メカニカル部品(60)
- 自動車純正部品(49)
- 切削工具(47)
- 物流用品(40)
- 事務用品(29)
- 農業機械(29)
- 科学研究・開発用品(28)
- バイク純正部品(24)
- バイク部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 農業・園芸資材(13)
- 清掃用品(12)
- 測定用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 作業工具(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 日用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 溶接用品(10)
- 建築金物(9)
- 家電(8)
- トラック純正部品(7)
- 作業服(6)
- 縫製用品(6)
- 空圧工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 保管用品(5)
- 塗料(5)
- オフィス家具(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全標識(5)
- 卓上消耗品(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(91)
- 東洋技研(79)
- レイ・アウト(44)
- 東海キャスター(36)
- MAZDA(マツダ)(31)
- サクラクレパス(29)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 日東工業(19)
- NOK(19)
- Festo(17)
- 住友重機械工業(15)
- ホンダ(15)
- エスコ(13)
- TRUSCO(13)
- SMC(12)
- 岩崎製作所(11)
- TPP(10)
- KTC(9)
- トックベアリング(TOK)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-49」の検索結果

P-49P 船太刀胴突テンヤ仕掛 ピンク
ハリミツ¥499税込¥5491個6日以内出荷*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(ピンク) *ケン付タチウオ針用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P49-N
NOK¥229税込¥2521個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP49N部品番号NOK:CO00047-LJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.67バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P49-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP49N部品番号NOK:CO00047-BJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP49N部品番号NOK:CO00047-O0JIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
P-49Y 船太刀胴突テンヤ仕掛 イエロー
ハリミツ¥499税込¥5491個6日以内出荷*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(イエロー) *ケン付タチウオ針用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
P-49G 船太刀胴突テンヤ仕掛 グロー
ハリミツ¥499税込¥5491個6日以内出荷*全長1.85m *夜光タチウオベイト付(グロー) *ケン付タチウオ針用途大阪谷山港の遊漁船「春日丸」監修の船太刀魚テンヤ釣りに用いる爆発的釣果を生み出すいわゆる枝ハリス付きテンヤリーダーです。枝針にサンマの切り身をセッティングすれば太刀魚テンヤと最強の組み合わせです。
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P49-N
NOK¥94税込¥1031個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP49N部品番号NOK:CO00047-AJIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ソリッドマーカー
サクラクレパス(22件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥869税込¥9561袋(5個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
インパクトレンチ用ホイールナットソケット
KTC(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥72~税込¥79~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥86税込¥951個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
...