カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(885)
  • 制御機器(750)
  • 自動車純正部品(156)
  • メカニカル部品(113)
  • 物流用品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • オフィス家具(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 機構部品(49)
  • バイク純正部品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(22)
  • 農業機械(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 測定用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 電気材料(11)
  • 家電(11)
  • 保管用品(10)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-50a」の検索結果

関連キーワード
2,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地3P 50A コンセント 明工社接地3P 50A コンセント明工社(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)50コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 50A ゴムプラグ 明工社接地3P 50A ゴムプラグ明工社
3,898税込4,288
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
配線用ブレーカー 3P 50A マリンテック配線用ブレーカー 3P 50Aマリンテック
5,198税込5,718
1式
6日以内出荷
形式50A電圧(V)460接続方式表面型電流容量(A)30/50/60/100
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
232税込255
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
77税込85特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P50A-NNOK
169税込186
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP50AN部品番号NOK:CO00048-BJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2Pプラグ 50A 防水レセプタクル大阪電機工業
2,398税込2,638
1式
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ定格容量(A)50まで電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-NNOK
119税込131
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP50AN部品番号NOK:CO00048-AJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
929税込1,022特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P50A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P50A-NNOK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP50AN部品番号NOK:CO00048-U3JIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.18以下
アールパワーバンド(鉄) 正峰工業アールパワーバンド(鉄)正峰工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチなし 50A 防水レセプタクル大阪電機工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)50まで電線口18mm (8SQケーブルまで)
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
80税込88特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
防雨型 人感センサー送信機  単品 リーベックス防雨型 人感センサー送信機 単品リーベックス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
ステンレス ねじ込み 四角プラグ ナゴヤステンレス ねじ込み 四角プラグナゴヤ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状四角プラグねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
108税込119
1個
当日出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
Oリング P50A BIGM(丸山製作所)Oリング P50ABIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格P50A部品名称Oリング P50A関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.24MB)図解NoSSA-F1010 リヤアクスル(3)部品_No.37、SSA-F610 リヤアクスル(2)部品_No.75、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(2)部品_No.75、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(2)部品_No.75
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
108税込119
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2401
関連キーワード
...