カテゴリ
- バイク純正部品(269)
- 制御機器(253)
- 自動車純正部品(204)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
- 機構部品(71)
- パソコン/周辺機器(71)
- オフィス家具(68)
- 農業機械(64)
- 切削工具(63)
- メカニカル部品(47)
- バイク部品(45)
- 自動車補修部品(38)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 物流用品(29)
- 建築金物(29)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 測定用品(25)
- 電気材料(22)
- 厨房用品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 作業工具(17)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 事務用品(13)
- 日用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 安全標識(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 介護用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 住設機器(9)
- 防犯用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 医療(6)
- 溶接用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- カー用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 清掃用品(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 電動工具(4)
- 理美容(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 完成車(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(286)
- Festo(131)
- MAZDA(マツダ)(127)
- 日東工業(105)
- 東洋技研(77)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- SMC(62)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- エスコ(29)
- ニッサン(28)
- レイ・アウト(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- BEAMS(ビームス)(20)
- TRUSCO(19)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- リオン(13)
- NOK(11)
- テンパール工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-53」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-N
NOK¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP53N部品番号NOK:CO00051-G0JIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-N
NOK¥209税込¥2301個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP53N部品番号NOK:CO00051-BJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-N
NOK¥149税込¥1641個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP53N部品番号NOK:CO00051-AJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53U-A1対応
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53U-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 加圧型)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53U-A1 に適合しています●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7429アズワン品番65-8008-09
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576アズワン品番65-7985-42
エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53C-A1対応
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷。Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A1 に適合しています●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7504アズワン品番65-8014-85
...