カテゴリ
- 制御機器(469)
- メカニカル部品(381)
- パソコン/周辺機器(131)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 配管・水廻り設備部材(108)
- 物流用品(100)
- 切削工具(83)
- 空調・照明・電設資材(76)
- 機構部品(75)
- 作業工具(75)
- 建築金物(71)
- 事務用品(46)
- 測定用品(45)
- 研磨材(43)
- 保管用品(41)
- 自動車補修部品(40)
- カー用品(39)
- バイク部品(37)
- 防犯用品(35)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 建材・エクステリア(23)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 農業機械(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 住設機器(20)
- テープ(18)
- オフィス家具(18)
- 家電(18)
- 電気材料(17)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 電動工具(8)
- 塗料(6)
- 防災用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 溶接用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ヘルスケア(5)
- 救急・衛生(5)
- 農具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 安全用品(4)
- 安全標識(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 完成車(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(164)
- 河村電器産業(128)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 東洋技研(73)
- スリーピース(63)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(58)
- 三菱電機(58)
- ParkerTAIYO(50)
- CKD(46)
- オカムラ(岡村製作所)(41)
- マキテック(39)
- TRUSCO(33)
- 富士電機(31)
- 岩田製作所(27)
- 日東工業(23)
- 前澤化成工業(22)
- シロクマ(22)
- ダイヤトレンド(19)
- 東正車輛(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p-75」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥108税込¥1191個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
東ハト あみじゃが うましお味 5P 75gx12
東ハト¥4,398税込¥4,7501セット(12個)3日以内出荷あみ形状の厚切りポテトチップス、あみじゃがうましお味が食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。その他常温内容量(g)75
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...