カテゴリ

  • 自動車純正部品(386)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
  • 物流用品(134)
  • 農業機械(120)
  • 制御機器(108)
  • 切削工具(68)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 機構部品(58)
  • メカニカル部品(55)
  • 建築金物(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • バイク部品(41)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • バイク純正部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(17)
  • 作業服(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 救急・衛生(13)
  • 照明(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • オフィス家具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p-95」の検索結果

1,725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(208件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
『パーツ販売』19 プロセレクトTF 急瀬P 95NA SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』19 プロセレクトTF 急瀬P 95NASHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
98税込108特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
『パーツ販売』19 プロセレクトTF 急瀬P 95-100ZA SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』19 プロセレクトTF 急瀬P 95-100ZASHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-NNOK
159税込175
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP95N部品番号NOK:CO00066-AJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P95-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P95-NNOK
219税込241
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP95N部品番号NOK:CO00066-BJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P95-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P95-NNOK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP95N部品番号NOK:CO00066-U3JIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.97バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
O-リング(P95) 93210-11073 YAMAHA(ヤマハ)O-リング(P95) 93210-11073YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
4日以内出荷
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P95-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P95-NNOK
589税込648
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP95N部品番号NOK:CO00066-LJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±1.21バリ寸法(mm)0.18以下
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
VVFストリッパー ホーザンVVFストリッパーホーザン(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニレーシングバー スチール W620T90P95 SHIFTUP(シフトアップ)ミニレーシングバー スチール W620T90P95SHIFTUP(シフトアップ)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ミニストリートバー スチール W620T75P95 SHIFTUP(シフトアップ)ミニストリートバー スチール W620T75P95SHIFTUP(シフトアップ)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
719税込791特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
389税込428
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)フジキン
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
...