カテゴリ

  • バイク部品(90)
  • 制御機器(79)
  • 物流用品(75)
  • 切削工具(62)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • メカニカル部品(51)
  • 機構部品(44)
  • 農業機械(42)
  • 建築金物(40)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 作業工具(26)
  • 測定用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 塗料(7)
  • 家電(7)
  • 電動工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 農具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)

「p=130」の検索結果

889件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業)

    埋込引手 HH-P130

    LAMP(スガツネ工業)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)適合板厚(mm)1~11
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • 部品 直角二面かんな盤 P130R HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 直角二面かんな盤 P130R

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)

    コクヨ(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50枚)
    当日出荷
    耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
    白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
  • HDMI to VGA 変換アダプタ ZATTA

    HDMI to VGA 変換アダプタ

    ZATTA(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
    用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
  • ドアアイ SYS(シブタニ)

    ドアアイ

    SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕上光沢クローム
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    499税込549
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ

    イノアック(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
    荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ORバックアップリング BRT2型 NOK

    ORバックアップリング BRT2型

    NOK(34件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • PET透明下敷 共栄プラスチック

    PET透明下敷

    共栄プラスチック(3件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    地球にやさしい環境対応のR-PET透明下敷です。シンプルで使いやすくオフィスやスクールなどいろいろな場所で活躍します。
    材質PET樹脂製(再生100%R-PET樹脂使用)クリアグリーン購入法適合
  • HDMIケーブル ZATTA

    HDMIケーブル

    ZATTA(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
    用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2223形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
  • DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応 ZATTA

    DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応

    ZATTA(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
    用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ボディー用グローブ ゴリラの手 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ボディー用グローブ ゴリラの手

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ゴリラのように豪快に!しつこい汚れを取り除く!。両面を使い分けできる2WAY仕様の洗車用マイクロファイバーグローブです。落としたい汚れに応じて面を使い分け!。指が入らない隙間に毛先が入り込み汚れを絡め落とす「ツイスト面」、虫汚れやしつこい汚れをガンガン落とす「クロス面」の両面2WAY構造のマイクロファイバーです。油汚れや水アカ、虫汚れやしつこい汚れなど、どんな汚れでも超スッキリ落とします。5本指だから、スポンジでは洗いにくいルーフ部・バンパー部やドアミラーの隙間も素手感覚で洗え、洗車がとってもラクにできます。コーティング施工車にも安心してご使用いただけます。グローブ内部に手が痛くならない「クッションスポンジ層」を追加し、快適に作業できます。
    付属品手が濡れない保護手袋×1材質(ツイスト面)ポリエステル・ナイロン、(クロス面)綿、(内側)ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×240×35危険物の類別非危険物
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き ZATTA

    落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き

    ZATTA
    399税込439
    1個
    当日出荷
    携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
    用途工具や道具の取付け用
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工 ZATTA

    USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工

    ZATTA(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
    用途パソコンとプリンターの接続ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル外径(Φmm)5シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ストラップ、保証書付取扱説明書シルバー光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...