52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm)0.55 全長(mm)137.5 適合替刃XB13 全厚(mm)15.1 全幅(mm)27 質量(g)26 材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番353-0698 規格S型 適合替刃・カッターP-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

小刀刃
質量(g)20 適合Pカッター トラスコ品番853-3951 刃長(mm)21 刃幅(mm)9 適合替刃・カッターPカッター 刃厚(mm)0.6
1セット(10枚)
429 税込472
翌々日出荷

プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
質量(g)80 付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDS替刃 プラ切刃
プラ切り用
質量(g)20 適合Pカッター トラスコ品番853-3950 刃長(mm)11.5 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.6 アズワン品番65-2066-98
1セット(10枚)
419 税込461
当日出荷

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.38 トラスコ品番381-9256 質量(g)16 アズワン品番65-0499-55 適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
1ケース(40枚)
229 税込252
当日出荷

アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7500 全長(mm)45 質量(g)18 刃長(mm)11 刃幅(mm)8 適合替刃・カッター13B、204B 刃厚(mm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
259 税込285
当日出荷

刃は前後使えます。
用途205B用替刃。 アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。 材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7518 質量(g)22 刃厚(mm)0.6 アズワン品番1-6222-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
369 税込406
当日出荷

1個(6枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3枚)
430 税込473
当日出荷

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 タイプA刃 材質(刃)SK2 適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1パック(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
1個
269 税込296
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1パック(6枚)ほか
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃の長さが40mmの大型L折線なし短刃です。
用途NTカッターBZ‐1P用替刃 刃厚(mm)0.45
1箱(6枚)
229 税込252
当日出荷

アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
629 税込692
当日出荷

0.6mm厚の強度が高く安定した新感覚のカッター。特厚刃のため、しっかりと安定した切れ味を実現。本体はネジロック式(L5506-P)とオートロック式(L5506-RP)があります。替刃は折れ線あり(BL-06P)と折れ線無タイプ(BL-06ON)があります。用途に合わせてお選びください。
材質合金工具鋼 タイプ折り線なし
1個(5枚)
549 税込604
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9427 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0091 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9443 厚さ(mm)3.0 質量(kg)0.0045 直径(Φmm)18.5 質量(g)10 種類アルミ、銅管、被覆銅管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5299
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9460 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)34.5 質量(g)140 種類プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)9.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9354 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)39.1 質量(g)20 種類硬質プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2156
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9389 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)34..0 質量(g)30 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)10.0
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッター 替刃 E-2880
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P 直径(Φmm)51.5 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)18.9 刃厚(mm)11.0
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9371 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.4 質量(g)10 種類プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9397 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)40.0 質量(g)20 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9419 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)26.0 質量(g)10 種類アルミ、鋼管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)5.0
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9451 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)25.3 質量(g)10 種類プラスチック管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)7.4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-1740
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205 トラスコ品番122-9362 厚さ(mm)3.0 直径(Φmm)18.4 質量(g)10 種類軟質プラスチック管用 穴径(Φmm)5.0 刃幅(mm)3.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,880 税込27,368
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番166-3913 セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg)5.1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7355 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H25×T1.6 適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。 板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。 プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。 アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。 アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに 材質(本体)アルミニウム 質量(g)87 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18 色(本体)シルバー 適合替刃BP-400P
1個
599 税込659
当日出荷

クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。
適合チューブ外径(Φmm)25~75(プラスティック管呼び寸法) 仕様プラスティック用替刃付き トラスコ品番435-8589 質量(kg)0.92 シルバー 適合チューブ外径(inch)1~3(プラスティック管呼び寸法)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

特専黒刃替刃(大) オルファ 動画あり
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)100 種別 適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)