コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
自然な風合いを基調とした、シンプルで現代的なデザイン。シックで落ち着きのあるスペースを生み出します。
用途建物:オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など。部位:一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)2
JIS規格TC0308167 JIS A 5705
接着剤【一般工法】セメントKT/セメントAK、【耐水工法】セメントU10/セメントEP20、【低温時の工法】セメントU10
工法【一般工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【耐水工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート、【低温時の工法】(下地)セメント系、モルタル、コンクリート
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
寸法(mm)457.2×457.2
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
仕様カーペットタイル
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約150~24m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(12kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様カーペットタイル
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約35~60m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:57~64
穴径(mm)55
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
お好みの大きさにカットして貼るだけでフローリングのキズ補修が出来ます。
摩耗に強く耐久性に優れています。
一般的なフローリング部材一枚と同じ幅のサイズなので使いやすさ抜群です。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角平
グリーン購入法適合
斑(ふ)の質感が印象的な、P タイルの定番とも言えるデザイン。
ずっと変わらずに親しまれているカラーバリエーションです。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様再生ビニル使用、VOC対策品、工場内リサイクル
性能重歩行
厚さ(mm)2
接着剤一般工法(セメントKT/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)、低温時の工法(セメントU10)
適応下地セメント系、モルタル、コンクリート(一般工法、耐水工法、低温時の工法)
頑固な汚れ落とし用、Pタイルのワックス剥離に
材質ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
適合EA928AS-40用
エスコ品番EA928AS-45
寸法(mm)88×127×25
質量(g)18
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)6
質量(kg)1
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
色黒
材質(本体)PP
質量(g)50
寸法A(mm)85
寸法D(mm)85
寸法E(mm)14.5
寸法B(mm)33
寸法C(mm)59
寸法F(Φmm)5
材質(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
欠品中
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用
穴径(Φmm)5ストレート穴
ピッチ(mm)両端:100
タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用
材質金具:ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)5ストレート穴
ピッチ(mm)両端:100
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリットII
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角カイダン
グリーン購入法適合
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。
防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。
コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。
材質陶磁器
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
直径(Φmm)125
広範囲の移動清掃に最適なほうきです。軽量で機能的なデザイン。ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。柄の長さが調節できる伸縮タイプです。お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。
用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に。
種類自在ホウキ
全長(mm)約660~1025
材質ハンドル/アルミパイプヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り
幅(mm)約230
質量(g)約260
毛丈(mm)約40
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
また、床面のマグネットにより不使用時は筐体側面等に貼り付けておくことができます。
(床面マグネットはTM-322-100の独自仕様です、TM-322の他型番品にはございません)
用途キャスター止め
色本体:緑、ゴム足:黒、マグネットシート:黒茶
材質本体:PP、ゴム足:エラストマー、マグネットシート:バリューム系フェライト・プラスチック
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
車輪の外側をウレタン樹脂でカバーしたキャスターです。非着座時に不用意にチェアが動きにくくなるブレーキ付。ウレタンキャスターは硬い床(Pタイルやフローリングなど)に向いています。
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ゴムキャスター(1脚分5個入)。コンクリートやPタイルなどの硬い床に適しています。単輪です。
適合C301J、C303J PVC、C401R、C605、C607 PVC、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAP、C901RJ、C911J、C903J PVC、C913J PVC
材質PP、合成ゴム
色ブラック
外寸(外径Φ×高さH)(mm)50×68
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。
すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
材質硬質ウレタン製
色ブラック
対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア
シャフト長さ(mm)26
入数5
適合穴径(Φmm)11.12
材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ウレタンレザー仕様なので、汚れてもサッと拭き取れます。
背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
ウレタンキャスターを装備しているので、Pタイルなどの固い地面の上でも傷が付きにくくなっています。
ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。
種類作業用イス
色ブラック
材質張地/PUPVC(ウレタンレザー)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター/PU(ポリウレタン)
質量(kg)6.2
耐荷重(kg)(座面)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×460×420~550、(座面)直径310
機能ガス圧リフト装置、ウレタンキャスター
アズワン品番64-0850-15
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
寸法(mm)24×25×160
色ブラック
質量(g)46
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。
適合機種電動サンダー
寸法(mm)95×185
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。
双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。
Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
色ブラック
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)
適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)
材質ナイロン、PU
品番707-159
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
色ブラック
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
広範囲の移動清掃に最適なほうきです。軽量で機能的なデザイン。ゴミが絡みにくく細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。柄が180度可動、隙間や階段などのお掃除に最適。お手入れらくらくコーム(くし歯)付。ブラシについたほこりが簡単に取れます。丈夫で軽量なアルミパイプにすべり止め付グリップを採用。Pタイル、木床、石材、コンクリート床など、屋内を中心とした移動清掃に適しております。
種類自在ホウキ
全長(mm)約1000
材質ハンドル/アルミパイプヘッド・コーム/ポリプロピレン(PP)毛/ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材入り
幅(mm)約230
質量(g)約260
毛丈(mm)約40
シリーズで組み合わせれば組替できるソファベッド2P日本製の、しっかりとした心地よい座り心地。使い勝手の良いシンプルソファ。変形すればワイドなロースタイルベッドに。マットレスのような優しい寝心地。確かな品質、安心の日本製。さらりとしたファブリック生地
用途ボリュームのある背もたれと座面にはポケットコイルを使用!ソファから変形すれば、クイーンサイズ相当のロースタイルベッドに♪
材質構造部材:スチールパイプ クッション材:ウレタン、ポケットコイル 張地:ポリエステル100%
質量(kg)約56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約192×104~240×50~75
関連キーワード
1
2
次へ