29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

強力な洗浄力で広範囲な汚れを落とすのに加え、除菌効果も有り。 毒劇物・PRTR非該当で環境に優しい洗浄剤です。また着色しており、消泡効果が有ります。
用途リノリウム・御影石・ノンスリップPタイル等の床面洗浄 pH11 液性強アルカリ性 赤色 希釈倍率原液~50倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg×2本)ほか
7,198 税込7,918
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
359 税込395
当日出荷

落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。 仕様アクリルタイプ標準濃度品 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗布面積(m2/本)375
1本(4.5L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ラグロンクリスタード
エコ商品
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。 抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。 高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。 液性中性 成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水 種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品 標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶 外観白色乳状低粘度の液体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

ラグロンクリスタード
エコ商品
耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂に加え高分子ポリマーの配合により、従来のワックスよりも長期間床を守るかたいワックス皮膜がスベリを止めガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約1年(2回塗り)。約60畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

Pタイルやフローリング等の固い床にキズが付きにくいウレタンキャスター。
材質本体/ナイロン(車輪/ウレタン巻き) 軸/スチール 適合品番CGNシリーズ 軸径×軸長(mm)約11×22 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷

耐久性抜群でスベらず光る床用樹脂ワックス。アクリル樹脂を高配合した高濃度タイプのワックス。従来の樹脂ワックスで3度塗り相当の膜厚が、2度塗りで実現します。スベリ止めと床面をガッチリとコート&ガードします。フローリング、寄せ木、ニス塗り木床、Pタイル、クッションタイルに。効果持続期間:約2年(2回塗り)。約30畳分
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
2,798 税込3,078
9日以内出荷

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP 質量(g)50 寸法A(mm)85 寸法D(mm)85 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)33 寸法C(mm)59 寸法F(Φmm)5 材質(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
欠品中

家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナカバヤシ(旧ロアス)チェア用ウレタンキャスター
エコ商品
Pタイルやフローリングなどの固い床に最適。
適合CGS-101RZG-201CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101RZR-112RZR-104RZR-105RZEシリーズ、CNLシリーズ、CCLシリーズ、SLC-001CCFシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ 材質ナイロン(車輪ウレタン巻き) 本体質量(g)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

から拭き用のフローリングワイパーシート。厚手でふんわり、ボリュームたっぷりのシート。 もこもこの繊維が溝に入り込み、ミクロのホコリから髪の毛、食べ残しまでしっかりキャッチします。 ダスターとして、家具や照明のお手入れにも使えます。両面使用できる手軽な使い捨てタイプ。 フローリング・畳・クッションフロア・Pタイルのホコリ取りに。 市販のフローリングワイパー(ヘッドサイズ約29×12cm以内)に取り付け可能です。
商品タイプ取替シート 材質ポリプロピレン100% ピンク タイプドライシート 寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
109 税込120
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツチノ脚キャップ 長角
エコ商品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツチノ脚キャップ 角
エコ商品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状四角 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツチノキャストップ
エコ商品
家具の移動に生じる、フローリングクッションフロア・Pタイルへの傷つきを和らげます。机、イスなどを動かす時のキズはイヤな音を防ぎます。
形状 材質エラストマー樹脂 クリアー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去 成分ケトン系第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット
エコ商品
高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。 床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。 【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間 【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。 主な用途アスファルト、コンクリート、床 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1セット(7kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
979 税込1,077
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サカエ作業台用耐震固定金具
エコ商品
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー 対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等 入数(個)1セット(4個入) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1缶(2000個)ほか
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浅3・深1段 A4。A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。(引出しPPタイプ)A4ファイル寸法目安(約)タテ307×ヨコ230×背幅15mm、A4クリアホルダー寸法目安(約)タテ310×ヨコ220~235mm。
引出し数浅3段深1段 サイズA4 仕様本体すべり止め付、タイトルシール付 材質本体・引出し/ポリプロピレン 質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/243×314×36、深引出し/243×314×79 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅3・深1段 A4。A4フラットファイルやA4クリアホルダーが入るセラピーカラーレターケース。(引出しPPタイプ)A4ファイル寸法目安(約)タテ307×ヨコ230×背幅15mm、A4クリアホルダー寸法目安(約)タテ310×ヨコ220~235mm。
引出し数浅3段深1段 サイズA4 仕様本体すべり止め付、タイトルシール付 材質本体・引出し/ポリプロピレン 質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×344×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/243×314×36、深引出し/243×314×79 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 81mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。結束バンドは、次のようにも呼ばれています。 ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm色 = 黒材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +150℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 350N最大バンドル直径 = 62mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷