カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(359)
  • 制御機器(341)
  • メカニカル部品(91)
  • 建築金物(45)
  • 機構部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 切削工具(25)
  • 電気材料(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 測定用品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 作業工具(16)
  • バイク純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 研磨材(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「p-150a」の検索結果

1,139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P150A-NNOK
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP150AN部品番号NOK:CO00080-U3JIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.42バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-NNOK
539税込593
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(14件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
アールパワーバンド(鉄) 正峰工業アールパワーバンド(鉄)正峰工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P150A-NNOK
489税込538
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP150AN部品番号NOK:CO00080-AJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
アールパワーバンド(SUS) 正峰工業アールパワーバンド(SUS)正峰工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
不燃パイプ カナイ不燃パイプカナイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。不燃パイプΦ150はテーパー加工で内壁側が小さくなっているため、スパイラル管接続用のニップルが不要です(Φ100はニップルが必要です)
用途レンジフードの換気口や耐火・準耐火建築物・省令準耐火仕様の貫通部など不燃材が指定されている箇所に使用します。材質鋼板
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から24日以内出荷
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
オールカラーシャンプー2L ジョイフルオールカラーシャンプー2Lジョイフル(5件のレビュー)
649税込714
1本(2L)
当日出荷
クリーミーな泡立ちスピーディーな泡切れたっぷり使える濃縮2Lシャンプー!
材質成分:界面活性剤/洗浄助剤/防錆/防腐剤
絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 5P用 4P 150A兼用PROTERIAL(プロテリアル)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
質量(kg)0.12グリーン購入法適合
エルパワーバンド(鉄) 正峰工業エルパワーバンド(鉄)正峰工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質巻方向
エルパワーバンド(SUS) 正峰工業エルパワーバンド(SUS)正峰工業
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304巻方向
アールパワーバンド カクイチアールパワーバンドカクイチ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
TONE 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 強力パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A Panasonic(パナソニック)ワイドバー付 盤用 端子台 3P150APanasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
容量150A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H66(バー含む111)×W90×D45定格絶縁電圧(V)AC600形名バー付
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
98,980税込108,878
1台
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
TANK A*NH-150P-A* ホンダTANK A*NH-150P-A*ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用 PROTERIAL(プロテリアル)絶縁トロリー タフトロM形ハンガー 4P用 3P 150A 200A兼用PROTERIAL(プロテリアル)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
質量(kg)0.11グリーン購入法適合
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付ユニックス(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
B5 レポートパッド メモリ入7mm罫 マルマンB5 レポートパッド メモリ入7mm罫マルマン
279税込307
1冊
翌々日出荷
サイズB5罫線A罫罫幅(mm)7
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
...