カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(780)
  • 農業機械(497)
  • 制御機器(398)
  • バイク純正部品(293)
  • メカニカル部品(214)
  • 作業工具(214)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 切削工具(201)
  • 油圧機器・油圧ホース(141)
  • 機構部品(113)
  • 空調・電設資材(90)
  • 自動車補修部品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • バイク部品(64)
  • オフィス家具(56)
  • 測定用品(56)
  • 事務用品(48)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 建築金物(39)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 電気材料(35)
  • 防災用品(35)
  • エンジン工具(35)
  • 照明(34)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 安全用品(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 家電(25)
  • 卓上消耗品(22)
  • 厨房用品(22)
  • 縫製用品(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 研磨材(17)
  • 物流用品(16)
  • 溶接用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 医療(14)
  • 塗料(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 安全標識(13)
  • カー用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • テープ(11)
  • 作業服(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電動工具(9)
  • 日用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 農具(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • ヘルスケア(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 清掃用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 理美容(4)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 住設機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-21」の検索結果

4,289件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(黒) Raise3DRaise3D純正プレミアムABSフィラメント(黒)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
優れた耐衝撃性良好な耐熱性と引張強度
材質ABSブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰) Raise3DRaise3D純正プレミアムABSフィラメント(灰)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
優れた耐衝撃性良好な耐熱性と引張強度
材質ABSグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム製 ケーブルラック 電蝕防止カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 電蝕防止カバーカナフジ電工
2,098税込2,308
1箱(10個)
翌日出荷
材質:軟質塩化ビニール
備考1個
EIA用パネル3U カナレ電気EIA用パネル3Uカナレ電気
14,980税込16,478
1個
当日出荷
机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
40ワット用 東芝ライテック40ワット用東芝ライテック
729税込802
1個
当日出荷
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39質量(g)8口金P21使用電圧(V)200ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)0.6直径(mm)21適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
26 RYOGA DAIWA(ダイワ)26 RYOGADAIWA(ダイワ)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
”巻くなら、RYOGA”それは選択ではない、信念だ。永遠に色褪せることのない”巻きスタイル”を支え続ける。歴代RYOGAからこだわり続けてきた、マシンカット製法による高精度・高剛性ハウジング「HYPER ARMED HOUSING」に加え「HYPERDRIVE DIGIGEAR」を採用。双方の相乗効果で、限りなくガタつきを排除した剛性とシルキーかつパワフルな巻き上げ性能を実現。100番、150番それぞれでブレーキコンセプトを明確化。100番はSVコンセプト、150番はLCコンセプトを採用。さらに両機種共に「BOOST SYSTEM」を搭載。100番(SV BOOST搭載)は空気抵抗の大きいルアーでもラインの浮きを抑え安定した弾道を実現。力みに頼らずキャスト後半も軽やかな伸びを引き出す。150番(MAG-Z BOOST搭載)は中・重量級ルアー使用時に発生しやすいキャスト前半の過剰なスプール回転を的確に抑制。ルアーの姿勢を安定させ、風を切り裂くような遠投性能を実現。ギア比の展開にも徹底的なこだわりを貫き「巻く」といった動作を究極まで昇華させた設計がここにある。マシンカットが生み出す雄々しい外観と佇まい。それはまさに全てを凌駕する丸型リールの最高峰。「巻き」に情熱を注ぐアングラー、そしてRYOGAを愛する全てのファンへ向けたこだわりの一品。
幅(mm)スプール:24径(Φmm)スプール:34ベアリング(ボール/ローラー)8/1アーム長さ(mm)ハンドル:90自重(g)標準:265最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)2-150, 3-90糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100, 14-90, 16-80
上開き宅配ボックス PYKES PEAK(Fun Standard)上開き宅配ボックスPYKES PEAK(Fun Standard)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。「投函口が2つ」付属されてるため、下からは大きくて重い荷物もしっかり受け取り、スペースに余裕があれば上から複数回投函可能です!【操作簡単のワンプッシュ鍵!】簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!<こんな便利グッズまでご用意しました>「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカーしっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。寸法(mm)【上扉投函口】330×335、【下扉投函・取り出し口】620×320、【最大投函可能】620×320×390、【本体】860×415×435本体質量(kg)16
スーパーイエロー 補修スリーブ マーベルスーパーイエロー 補修スリーブマーベル
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
スピーカー端子 黒 ノーブランドスピーカー端子 黒ノーブランド
949税込1,044
1個
3日以内出荷
スピーカー端子 赤 ノーブランドスピーカー端子 赤ノーブランド
949税込1,044
1個
3日以内出荷
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具なし)CVILUX
199税込219
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス、基板取付、固定具付)CVILUX
199税込219
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACインレット AC-Pシリーズ エコー電子(EDK)ACインレット AC-Pシリーズエコー電子(EDK)
349税込384
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron40 SL RB Tub SH11 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron40 SL RB Tub SH11VISION
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 40 SL は、クライミングとシクロクロスに最適なホイールセットです。フルカーボンリムリムハイト40mmチューブラーに対応P.R.A. ハブ、ダイレクトプルスポークシールドカートリッジベアリング6個 (2F+4R)2:1のスポークパターン、エアロブレード形状のスポーク 16F/21RABSで緩み止め処理されたニップル熟練した職人による手組みQR(QR-93)、ブレーキパッド、バルブエクステンダー、ホイールバッグが付属しますシマノ10-11速 / SRAM XDR 用アルミフリーハブを選択できます別売でカンパニョーロ10-11速用フリーハブもあります
質量(g)1350タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 L.O.C.
スポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SH VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset METRON45 SL DB-CL CHTL SHVISION
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。ヴィジョンのメトロン45 SLディスクは、タクティカルホイールに欠かせないアイテム。メトロン45 SLディスクは、クライミングからグラベル、CXまでこなす "オールラウンド "ホイールセットだ。シクロクロスのコースでも、春のクラシックの石畳でも、プロペロトンの過酷な山岳ステージでも、このホイールはどんな状況にも対応する。Full carbon rim45 mm depth rim21 mm inner widthP.R.S. Hubs with DP spokes CL6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 21F / 24RCompatible with SHIMANO and SRAM freehub
タイプホイールセットシリーズMETRON分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーTubeless Ready
MOUSSE RENTHAL NOIRE | P213 Renthal(レンサル)MOUSSE RENTHAL NOIRE | P213Renthal(レンサル)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
BAR PAD RENTHAL | P216 Renthal(レンサル)BAR PAD RENTHAL | P216Renthal(レンサル)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
スリムマグピタビット 段付用 サンフラッグ(旧:新亀製作所)スリムマグピタビット 段付用サンフラッグ(旧:新亀製作所)
869税込956
1本
4日以内出荷
スリム&軽量!強力マグネットでねじ頭をダイレクトキャッチ!強力マグネットで長いねじも確実に安定。従来品より30%スリムになりました。ビット付き。
ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーションステンレスCUデップUボルト昭和コーポレーション
799税込879
1個
4日以内出荷
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
CUデップUボルト 昭和コーポレーションCUデップUボルト昭和コーポレーション
199税込219
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
17,980税込19,778
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
小型真空ポンプ VP-215N ナリカ小型真空ポンプ VP-215Nナリカ
43,600税込47,960
1個
6日以内出荷
油逆流防止弁付き高真空で、お求めやすい価格を実現したスタンダードモデル
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-215寸法(mm)119×270×216質量(kg)6電源(V)AC100排気速度(L/min)42(50Hz)、50(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、サンセットビーチの美しい情景をテーマにしたモデルです。夏の太陽が1日の終わりに見せる美しい輝きを、ダイアルにあしらった光沢感のあるグラデーション蒸着で表現しました。ベースモデルは、人気のデジタル・アナログコンビモデルGMA-S2100を更に小型化したGMA-P2100。バンドの長さも短くすることで、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。美錠とサイドボタンもステンレス素材を使用し、質感を高めています。GMA-S2100にあった9時側の小針をなくし、シンプルでミニマルな印象に。ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに「バイオマスプラスチック」を採用しました。リゾートスタイルのアクセントとして、腕元に華やかさをプラスします。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック)寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)40構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46 × 40.2 × 11.2機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
プラスチック柄ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック柄ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,948税込4,343
1箱(12本)
6日以内出荷
軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。
用途修理、メンテナンス作業などに。材質軸部、特殊鋼
iPhone 17 ハイブリッドガラスケース 10H / クリア レイ・アウトiPhone 17 ハイブリッドガラスケース 10H / クリアレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
背面に強化ガラスを採用した、透明感あふれるハイブリッドケース。表面硬度10Hのガラスがキズに強く、美しい背面デザインをしっかり守ります。側面には柔軟なTPU素材を使用し、衝撃をやわらげながら端末にフィット。カメラまわりは少し高めに設計されており、レンズの擦れも防げます。ストラップホール付きで、アクセサリーの取り付けにも便利です。
スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。チューブの取出方向が自由。樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
オートレイン SP21 スナオ電気オートレイン SP21スナオ電気
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
用途かん水制御盤
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
気中開閉器+制御装置 エナジーサポート気中開閉器+制御装置エナジーサポート
1,498,000税込1,647,800
1セット
7日以内出荷
開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 > 関西通信電線HDMIケーブル ( KT-HD21 ) < 8K 60P対応 >関西通信電線
5,898税込6,488
1本(1.5m)ほか
8日以内出荷
HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。
電源外部電源:不要コネクタ形状HDMIType-A機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRRRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160)HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
ミニチュアスライドSYBS形 NBミニチュアスライドSYBS形NB
9,598税込10,558
1個
100日以内出荷
SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。
材質ステンレス製
ハンドライト P21R LED LENSERハンドライト P21RLED LENSER
97,980税込107,778
1個
当日出荷
最大12000ルーメン究極のサーチライトです。P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type Eトラスコ品番708-5505材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ95×378ブラック電圧(V)9.6消費電力(W)57.6保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)6000充電時間(時間)5.5明るさ(Lm)12000点灯時間(時間)最大:25テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,198税込9,018
1個
15日以内出荷
形状1段結線方式スプリングロック
関連キーワード
...