カテゴリ

  • 農業機械(661)
  • 制御機器(584)
  • バイク純正部品(551)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(495)
  • パソコン/周辺機器(410)
  • メカニカル部品(392)
  • 自動車純正部品(372)
  • 作業工具(232)
  • 切削工具(215)
  • 機構部品(185)
  • 油圧機器・油圧ホース(182)
  • 科学研究・開発用品(132)
  • 測定用品(117)
  • 空調・電設資材(110)
  • 建築金物(82)
  • 自動車補修部品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • 電気材料(66)
  • バイク部品(65)
  • オフィス家具(55)
  • 建材・エクステリア(50)
  • 事務用品(50)
  • 物流用品(49)
  • 医療(49)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • エンジン工具(49)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 防災用品(44)
  • 安全用品(43)
  • 卓上消耗品(39)
  • 照明(37)
  • 家電(36)
  • 店舗什器・備品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 厨房用品(28)
  • 電動工具(28)
  • 安全標識(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 縫製用品(22)
  • 保管用品(21)
  • 溶接用品(20)
  • 研磨材(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • カー用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 日用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 作業服(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 安全保護具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • テープ(10)
  • 清掃用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 梱包用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 農具(8)
  • 塗料(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 防犯用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 理美容(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-21」の検索結果

関連キーワード
6,104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
35税込39特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
活力アンプル(リン酸強化21P) ヨーキ産業活力アンプル(リン酸強化21P)ヨーキ産業(1件のレビュー)
298税込328
1セット(35mL×21本)
当日出荷
植物の三大養分である、チッソ、リン酸、カリを700倍に希釈してあります。 その他ミネラル分としてマグネシウム、カルシウム、マンガン、鉄、亜鉛、アルミニウム、ナトリウムなどをバランスよく含有しています。 夏の日照りや冬の寒さに負けてきた時、花や葉の艶、根に元気がない時に。
成分(チッソN-リン酸P-カリK))700倍希釈液/5-18-6容量(mL)35-21P適合作物あらゆる植物寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)75×178×139
21pドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)21pドライバービットセットBOSCH(ボッシュ)
999税込1,099
1個
当日出荷
輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途電動ドライバーでのネジ締め作業に 携帯用質量(kg)0.16
プッシュラッチ PR21P LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21PLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
単眼鏡 SD-21P MIZAR(ミザールテック)単眼鏡 SD-21PMIZAR(ミザールテック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様最短距離:6m付属品専用ケース寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
P-4用NO.21ねじ TRUSCOP-4用NO.21ねじTRUSCO
34税込37
1個
当日出荷
トラスコ品番450-7797適合本体P-4質量(g)181台あたりに必要な個数1
SK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21 スケーターSK シリコンラップ角大小1PセットSLRA21スケーター
1,698税込1,868
1個
当日出荷
幅(cm)(大)17 (小)11材質シリコン樹脂長さ(cm)(大)24 (小)16
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
549税込604特価
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から13日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ カモ井加工紙マスキングテープ mt ベーシックシリーズカモ井加工紙(8件のレビュー)
189税込208特価
1巻(15mm×7m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。
用途マスキングテープテープ長さ(m)7
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
719税込791
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
879税込967特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)コクヨ(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50枚)ほか
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
199税込219
1箱(10個)ほか
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
各社共通紙パック ELPA各社共通紙パックELPA(38件のレビュー)
655税込721
1セット(10枚)
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバクロス貫通タイプKTC(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ノートPCスタンド 音光ノートPCスタンド音光(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
220gと軽量で持ち運びが簡単! 角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。 10段階角度調整。 約220gと軽量。 不織布の収納袋付き。 色々な場所に持ち運んで使用可能です。 15.6インチ ノートPCまで対応。
使用方法折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用材質ABS/プラスチック質量(g)約220耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5×28×23.5(展開時)適合サイズ~15.6インチ(ノートPC)角度調整範囲10段階保証期間初期不良のみ交換折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×28×2
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
関連キーワード
...