カテゴリ

  • 制御機器(281)
  • メカニカル部品(217)
  • 機構部品(127)
  • 自動車純正部品(120)
  • 切削工具(103)
  • 農業機械(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • バイク純正部品(33)
  • 作業工具(32)
  • 建築金物(29)
  • 測定用品(23)
  • 空調・電設資材(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 事務用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 安全用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(16)
  • 溶接用品(16)
  • 電気材料(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 防災用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 安全標識(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 照明(10)
  • 保管用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 医療(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 塗料(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p-29」の検索結果

1,580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-29   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-29 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-29機能耐寒、耐熱JIS呼びP-29
P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)P-29 カップリングBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応!高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度50lb/23kg号数#1
P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)P-29 カップリングBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応!高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度46lb/21kg号数#0
BE200P/29 BIGM(丸山製作所)BE200P/29BIGM(丸山製作所)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
備考BE200P/29部品名称BE200P/29関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1MB)図解NoMS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.1、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.2
P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)P-29 カップリングBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応!高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度70lb/32kg号数#3
P-29 カップリングBB C’ultiva(カルティバ)P-29 カップリングBBC’ultiva(カルティバ)
419税込461
1個
7日以内出荷
ライトショアジギング対応!高強度ボールベアリング+スプリットリングハイパーワイヤーがセットになった便利アイテム。
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度61lb/28kg号数#2
オリコンP29B 青 サンコー(三甲)オリコンP29B 青サンコー(三甲)
6,398税込7,038
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別553510BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×153外寸(mm)560×386×171内寸(mm)519×352×161底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)嵌合商品オリコン P58B-NS
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29-NNOK
57税込63
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP29N部品番号NOK:CO00027-AJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P29-NNOK
67税込74
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP29N部品番号NOK:CO00027-BJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
オリコンP29BーD 青 サンコー(三甲)オリコンP29BーD 青サンコー(三甲)
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別553550BL00材質PP有効内寸(mm)519×352×153外寸(mm)560×386×171内寸(mm)519×352×161底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.84(1820)嵌合商品オリコン P58B-NS
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-NNOK
359税込395
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP29N部品番号NOK:CO00027-U3JIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
52税込57特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P29-NNOK
129税込142
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP29N部品番号NOK:CO00027-LJIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.43バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(61件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)
当日出荷から11日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
679税込747
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
らくのりバケツ PROSTAFF(プロスタッフ)らくのりバケツPROSTAFF(プロスタッフ)(74件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
容量(L)10仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
高級ケント紙 コクヨ高級ケント紙コクヨ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100紙質ケント紙
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
919税込1,011特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子板状形DST(大同端子製造)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
...
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20