8,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 寸法A(Φmm)69 寸法B(mm)100 寸法C(Φmm)14.5~16 寸法D(mm)30 寸法E(mm)33 適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
欠品中

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V 寸法A(Φmm)67 寸法B(mm)79 寸法C(Φmm)15~17.5 適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷





種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

RoHS指令適合製品です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5 適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

極数3P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
5,798 税込6,378
5日以内出荷

快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,398 税込4,838
5日以内出荷


種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

快適・極薄フィルムが肌に密着し、水や細菌の浸入を防いで創傷部を長く保護します。しっとり滑らかに剥がせる密着ゲルで角質剥離を大幅に減少させます。傷口に固着しにくい特殊ネット付きで、剥がす時まで創傷部をやさしく保護します。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000018 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
6,198 税込6,818
5日以内出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBB
ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアー タイプサルカン 強度164lb 号数#3
1個
419 税込461
7日以内出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBB
ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアー タイプサルカン 強度86lb 号数#1
1個
419 税込461
7日以内出荷

極数3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBB
ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアー タイプサルカン 強度116lb 号数#2
1個
419 税込461
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)P-30 クロスロックスナップBB
ライトショアジギング対応。ゲームスイベルにクロスロックスナップが連結されたモデルです。ルアーやリグの迅速な交換が可能になります。
用途釣り・ルアー タイプサルカン 強度63lb 号数#0
1個
419 税込461
7日以内出荷

1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
ブラック ケーブル長(m)30 コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス 機能HDR/3D/Deep Color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル) 対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m ケーブルタイプ巻取式 変換タイプオス - オス
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続。Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続 ブラック ケーブル長(mm)331 長さ(mm)56 幅(mm)26 高さ(mm)15 質量(g)24 保証期間3年間 コネクタAMini DisplayPort コネクタBHDMI (19ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メス メス形状HDMI 変換タイプオス - メス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

極数接地3P 種類埋込コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地3P 30A 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3P30Aゴムキャップ
種別キャップ 形状平刃 ブラック 種類ゴムキャップ 定格電圧(V)250 コンセント形状3P 定格電流(A)30 プラグ形状3P 30A 250V
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V 仕様防水/○ 質量(g)235 適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0 トラスコ品番328-1493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)170 全長(mm)410 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷