カテゴリ

  • 機構部品(73)
  • メカニカル部品(61)
  • 切削工具(45)
  • 自動車純正部品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(18)
  • 作業工具(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 物流用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「p-315」の検索結果

関連キーワード
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用温水リール 三協リール屋外用温水リール三協リール
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
高圧洗車機の接続に最適。高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリールです。30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様です。大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
【ホース】ブラック種類高圧ホース先端形状ユニオンG3/8メスシート最高圧力(MPa)1次側:6.7、2次側:6.7本体サイズ(mm)430×380×247外径(mm)1次側:16.3、2次側:16.3内径(mm)1次側:9.5、2次側:9.5ロック機構ラチェット式
宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ NASTA(ナスタ)宅配ボックス Nasta Box+ MサイズNASTA(ナスタ)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。
用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
二段式宅配ボックス「デュオ」 PYKES PEAK(Fun Standard)二段式宅配ボックス「デュオ」PYKES PEAK(Fun Standard)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
【これからは荷物があなたを待つ時代へ!新生活仕様がスタート!】本製品 TAKUHAI BOXは、今までの常識を覆し、デザイン性と機能性を兼ね備えた最新モデルの宅配ボックスです。従来の宅配ボックスは投函回数が一回に限られたもの、100V電源や乾電池を必要とするものや、取り付けが複雑など、使いづらさや耐久性などの問題がありました。しかし本製品では、長期間研究を重ね、これまでの宅配ボックスの課題点の解決だけでなく、お客様の「こんなのが欲しかった!」というニーズを全て取り入れた仕様となっています。本体を玄関に設置するだけで使い始められるという手軽さもうれしいところ!また、どんな玄関でもマッチするオシャレなカラーをご用意しましたのでDIY感覚で設置を楽しめます。【宅配ストレスを感じているあなたへ!】留守でも在宅時でもこれから荷物の受け取りはTAKUHAI BOXで!「もう、不在票とはサヨウナラ!」「平日でも受け取れる」「荷物を待たなくてOK!気兼ねなく出かけられる」「不在中だって安心」「受け取り時間が気にならない」「受取準備をする必要がない」など宅配ボックスの設置により、ネットショッピングがさらに楽しくなるのではないでしょうか?<例えばこんな時にも!>入浴中、トイレ中、料理中、電話中、何かに夢中な時、子どもの相手をしていて手が離せない時、パジャマやすっぴんで人に会いたくない時、夜勤で日中は寝ているという時でも宅配ボックスがあなたの代わりに荷物をしっかり受け取ります!仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がございます。雨、風にも強く耐久性抜群の特殊構造「防水・防塵:防水規格& サビ防止:亜鉛メッキ鋼板 パウダーコーティング(静電気塗装工法)」が施されているため、屋外仕様!【操作簡単のワンプッシュ鍵!】簡単「シリンダーワンプッシュ錠」を採用。1だれでも使えるカンタン操作 2頑丈で壊れにくい 3シリンダーワンプッシュ錠のため、番号を間違えたり忘れたりなどで開けられないなどの心配もありません!<こんな便利グッズまでご用意しました>「TAKUHAI BOX」ロゴプレート、配達員様向けマグネット式プレート、配達員様向け案内ステッカーしっかりサポート初期不良や故障などの場合は、ご気軽にご連絡ください。製品保証を含めご対応させて頂きます。
用途宅配ボックスです。寸法(mm)【上扉投函口】356×288×188、【下扉投函口】356×288×500、【本体】440×320×820備考【TAKUHAI BOX】ISO-9001 取得済みの世界トップクラスの工場にて生産。本体質量(kg)10.8
3mmプラネジ(透明ナベ 15mm)100個入 GB3mmプラネジ(透明ナベ 15mm)100個入GB
769税込846
1袋
3日以内出荷
RENTHAL SPROCKET F 520 16T UL | 315U-520-16P Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET F 520 16T UL | 315U-520-16PRenthal(レンサル)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCKET F 520 15T UL | 315U-520-15P Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET F 520 15T UL | 315U-520-15PRenthal(レンサル)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-315 The BASIC 石目調 織物調 シンコール【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-315 The BASIC 石目調 織物調シンコール
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】
用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
大型1号溶接火口 ヤマト産業大型1号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)47取付ねじM12×1.25
中型溶接火口 ヤマト産業中型溶接火口ヤマト産業
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
全長(mm)40取付ねじM8×1.0
プラスチック柄ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック柄ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)
6,108税込6,719
1箱(12本)
6日以内出荷
軸部がクロームメッキで綺麗な仕上げになっており、軸部全身総焼き入れで耐久性も抜群です。
用途修理、メンテナンス作業などに。材質軸部、特殊鋼
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
43税込47
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステップ 岩田製作所ステップ岩田製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ケーブルや段差などによるつまづきや転倒を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)朝顔ハンドル D 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)平ハンドル F 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
2スポークハンドル HSN 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)2スポークハンドル HSN 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。
用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
折りたたみイス収納台車 LION (ライオン事務器)折りたたみイス収納台車LION (ライオン事務器)
99,980税込109,978
1台
41日以内出荷
折りたたみイス用の収納台車です。
POPスペーサー 大阪魂POPスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(2個)
翌日出荷
空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。
PPSウメコミ6カクスペーサー 大阪魂PPSウメコミ6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
エアリール ビルトイン 三協リールエアリール ビルトイン三協リール
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
放流用水中フロートポンプ FHP型 鶴見製作所放流用水中フロートポンプ FHP型鶴見製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
46日以内出荷
汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。
用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。電圧(V)三相200全揚程(m)3使用液処理水
多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)多連急速充電器 BC?269 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
対応製品IP510H備考ACアダプターBC-228が必要温度(℃)【充電時】15~40入力電圧(V)12~15 DC電流(mA)【充電】840
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-315 シンコール【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-315シンコール
239税込263
1枚
3日以内出荷
<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】
用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-315長さ(m)1~50幅(cm)92フリージョイント防火種別2025/02/03防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
18,607税込20,468
1個
翌日出荷から60日以内出荷
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
6,580税込7,238
1袋(50個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
3,814税込4,195
1袋(50個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
12,554税込13,809
1袋(50個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
1,638税込1,802
1袋(50個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
BP3 ショートソケット 6PT ビックスBP3 ショートソケット 6PTビックス
3,398税込3,738
1本ほか
36日以内出荷
D220
ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31 ICOM(アイコム)ICOM HM-159SJ/159F用耳掛け型イヤホン SP-31ICOM(アイコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
HM-159SJ または HM-159FS と組み合わせて使用する防水コネクター付きイヤホン
対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT/IC-UH65MFTインピーダンス680Ωプラグ3ピンプラグケーブル長(mm)1000イヤホン形状カナル
ロング難削材用ポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
LS-HT ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-HT ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。溝数4
ロング高速用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能な止り穴用のロングスパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングコーティングポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
...