カテゴリ

  • メカニカル部品(766)
  • 農業機械(363)
  • 制御機器(300)
  • 自動車純正部品(207)
  • バイク純正部品(191)
  • 研磨材(165)
  • 切削工具(160)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 機構部品(141)
  • 空調・電設資材(118)
  • 電動工具(96)
  • 物流用品(80)
  • 作業工具(65)
  • 事務用品(56)
  • 測定用品(51)
  • 建築金物(50)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 自動車補修部品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 梱包用品(42)
  • オフィス家具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 保管用品(38)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(34)
  • バイク部品(31)
  • 照明(30)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 電気材料(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 学童・教育用品(24)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 卓上消耗品(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 安全用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 家電(16)
  • 安全標識(15)
  • 防犯用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 厨房用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • テープ(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 住設機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 日用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)

「p-36」の検索結果

3,759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインレール ダブル(P-36) 浜国ラインレール ダブル(P-36)浜国
5,298税込5,828
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)63寸法(mm)芯々:36ライトアンバー
傘立て アンブラーオクト P-36 CONDOR(山崎産業)傘立て アンブラーオクト P-36CONDOR(山崎産業)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
収納しやすい八角形状の差込口を採用した、空間に調和するデザインの傘立て。色はブルー・ピンク・ライトグレーの3色展開です。お好みのカラーをお選びください。スッキリとした印象のフロントパネル付き。収納本数36本の傘立てです。
用途学校やオフィス、公共施設の玄関・出入り口に質量(kg)約13タイプ36本立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約972×292×540グリーン購入法適合
クローム10.9CAP P=36X18P=3 大阪魂クローム10.9CAP P=36X18P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂ユニクロ10.9CAP P=36X45P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X50P=3大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
電工用牛皮1P 36mm巾ベルト FUKUTOKU(福徳産業)電工用牛皮1P 36mm巾ベルトFUKUTOKU(福徳産業)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
材質牛皮ベルト幅(mm)36バックル1ピンベルト厚(mm)4
ニッケル10.9CAP P=36X35P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X35P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
O-RING (P-36) BIGM(丸山製作所)O-RING (P-36)BIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
部品名称O-RING (P-36)関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB)図解NoMFH-P260 ソウコウブ部品_No.46、MFH-G353 足回り関係部品_No.17、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.17、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.25、KS-5K-M10N 台車部 ソウコウブ部品_No.2、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.2、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.18、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.17、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.33、MFH-P261 足回り関係部品_No.45、MFH-G253 足回り関係部品_No.17
P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-36 オーバルスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.07(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度45lb(20.4kg)号数2
クロメート10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂クロメート10.9CAP P=36X45P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-36 オーバルスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.15(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度88lb(39.9kg)号数4
P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-36 オーバルスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.05(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度24lb(10.9kg)号数1
P-36 オーバルスプリットリング C’ultiva(カルティバ)P-36 オーバルスプリットリングC’ultiva(カルティバ)
249税込274
1個
7日以内出荷
ナチュラルなルアーアクションを生み出すオーバル形状楕円形状でノットとルアーのポジションが決まりやすく、ルアーの泳ぎが安定します。リングの繋ぎ目をサイドに設けることでラインの食い込みやノットの外れを防ぎます。ストップ&ゴーのアクション(トップウォーターやジャークベイト)の使用時におススメです。
用途釣り・ルアー質量(g)0.11(標準ウェイト・自重)タイプ小物アクセサリー強度53lb(24.0kg)号数3
3カ-W10.9CAP P=36X45P=3 大阪魂3カ-W10.9CAP P=36X45P=3大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=36X50P=3 大阪魂3カ-W10.9CAP P=36X50P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22EPCOS
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 36/22併用可能製品 = 共振回路インダクタAL評価 = 7600nH材質 = N48奥行き = 22mm幅 = 36mmEPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト プロペラ (P036) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P036)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P36-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP36N部品番号NOK:CO00036-BJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P36-NNOK
67税込74
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP36N部品番号NOK:CO00036-AJIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-NNOK
549税込604
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
105税込116
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
(31G)ブレーカ 1P36A スバル(31G)ブレーカ 1P36Aスバル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
60税込66特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,890税込2,079特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(60件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
マグネットクリップシンプル(ブリスターパック) SONIC(ソニック)[文具]マグネットクリップシンプル(ブリスターパック)SONIC(ソニック)[文具](15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
849税込934
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
829税込912
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
ミニチュアラジオペンチ ホーザンミニチュアラジオペンチホーザン(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
...