カテゴリ

  • バイク純正部品(341)
  • メカニカル部品(153)
  • 自動車純正部品(143)
  • 制御機器(140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 機構部品(75)
  • 切削工具(74)
  • 空調・電設資材(61)
  • 農業機械(55)
  • 安全標識(48)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • バイク部品(31)
  • 物流用品(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 建築金物(22)
  • 塗料(20)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 作業工具(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 保管用品(12)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空圧工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • トラック純正部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 照明(5)
  • 防災用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「p-39」の検索結果

関連キーワード
1,668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)トップ(エイト)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
TR435UVYレール 2連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 2連(P-39)トップ(エイト)
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79寸法(mm)芯々:39
P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレードソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OKブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様装着時に持ちやすい2角シャフトフッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー04ゴールドタイプ小物アクセサリー号数L
P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレードC’ultiva(カルティバ)
499税込549
1個
7日以内出荷
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレードソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OKブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様装着時に持ちやすい2角シャフトフッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー03グローゼブラタイプ小物アクセサリー号数L
P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレードソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OKブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様装着時に持ちやすい2角シャフトフッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー04ゴールドタイプ小物アクセサリー号数M
P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレードC’ultiva(カルティバ)
499税込549
1個
7日以内出荷
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレードソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OKブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様装着時に持ちやすい2角シャフトフッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー03グローゼブラタイプ小物アクセサリー号数M
P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレードソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OKブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様装着時に持ちやすい2角シャフトフッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー01シルバータイプ小物アクセサリー号数L
P-39一手シャフトブレード C’ultiva(カルティバ)P-39一手シャフトブレードC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグヘッドのフックに引っ掛けるだけ!瞬間装着可能な後付けシャフトブレードソフトルアーをセットした状態のジグヘッドに引っ掛けるだけで装着OKブレードをソフトルアーから離すことでボディーとの干渉を防ぎ、回転を維持ゴミや藻が多少絡んでも回転性能が落ちにくいダブルクレン仕様装着時に持ちやすい2角シャフトフッキングを妨げにくい細めのシャフト径
用途釣り・ルアー01シルバータイプ小物アクセサリー号数M
JSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリ SMCJSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリSMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ドライビング&ディファレンシャル (P039) MAZDA(マツダ)ドライビング&ディファレンシャル (P039)MAZDA(マツダ)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
ノンフューズブレーカ (2P-39A) YA3-1G750-02-03 YAMAHA(ヤマハ)ノンフューズブレーカ (2P-39A) YA3-1G750-02-03YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
JSY3000-38P/39P - 単独SUP.EXH.スペーサAss'y SMCJSY3000-38P/39P - 単独SUP.EXH.スペーサAss'ySMC
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P39-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P39-NNOK
67税込74
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP39N部品番号NOK:CO00038-AJIS呼び旧JIS:P39太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)38.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
オリコンP39B 緑/青 サンコー(三甲)オリコンP39B 緑/青サンコー(三甲)
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOP39BGRBL材質PP有効内寸(mm)581×346×187外寸(mm)610×380×206内寸(mm)583×347×196底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.75(995)
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(205件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P39-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P39-NNOK
76税込84
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP39N部品番号NOK:CO00038-BJIS呼び旧JIS:P39太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)38.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(244件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
66税込73特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
(31G)ブレーカ 2P39A スバル(31G)ブレーカ 2P39Aスバル
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
869税込956
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス製ピンセット TRUSCOステンレス製ピンセットTRUSCO(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。先端形状直/ギザ付材質SUS430
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
869税込956
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
高級ケント紙 コクヨ高級ケント紙コクヨ(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100紙質ケント紙
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
699税込769特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
アルミパイプ 光アルミパイプ(14件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質アルミ
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
関連キーワード
...