カテゴリ

  • 自動車純正部品(196)
  • 制御機器(146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • パソコン/周辺機器(119)
  • 物流用品(96)
  • 機構部品(94)
  • メカニカル部品(76)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 研磨材(71)
  • 切削工具(53)
  • 作業服(48)
  • 農業機械(46)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 空調・電設資材(34)
  • 保管用品(29)
  • 作業工具(29)
  • 建築金物(28)
  • バイク純正部品(26)
  • 測定用品(24)
  • バイク部品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 厨房用品(19)
  • 事務用品(16)
  • オフィス家具(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 安全標識(10)
  • 家電(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 電動工具(9)
  • 日用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • カー用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-46」の検索結果

関連キーワード
1,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル10.9CAP P=46X18P=4 大阪魂ニッケル10.9CAP P=46X18P=4大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=46X15P=4 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=46X15P=4大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
クロニッケル10.9CAP P=46X20P=4 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=46X20P=4大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
P-46 最強SWスナップ OWNER(オーナーばり)P-46 最強SWスナップOWNER(オーナーばり)
449税込494
1個
7日以内出荷
湾岸青物に磯ヒラ、シーバス、サクラマス、ビッグベイトシーバスetc…あらゆるSWビッグターゲットシーンに対応したヘビーユーズ(value pack)モデルが登場
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P46-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P46-NNOK
95税込105
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP46N部品番号NOK:CO00044-BJIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.42バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P46-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P46-NNOK
76税込84
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP46N部品番号NOK:CO00044-AJIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.42バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
121税込133
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
71税込78特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P46 BIGM(丸山製作所)Oリング P46BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格P46関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.43MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoBSM-1065SLT-20BA 薬液配管部品_No.3、PCT-140 本体部品_No.19、GKP254E-1 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530E-S 本体,付属品部品 Oリング P46_No.9、BP254 本体 付属品部品 Oリング P46_No.9、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.19、SSA-V1000 薬液配管部品_No.5、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.35、MP2520EW-K 本体部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.7、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA 薬液配管部品_No.3、BSM-1260SLT 薬液配管部品_No.3、MP2500EW-M 本体部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.7、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.7など
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-NNOK
719税込791
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP46N部品番号NOK:CO00044-U3JIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.50バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング P46 BIGM(丸山製作所)Oリング P46BIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格P46部品名称Oリング P46関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB)図解NoMW60014K 部品_No.93、MW60014 部品_No.90
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P46-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P46-NNOK
189税込208
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP46N部品番号NOK:CO00044-LJIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.14以下
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(60件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
709税込780特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
PP板 光PP板(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から11日以内出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
779税込857特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)ステンレス用六角軸ドリルNACHI(不二越)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
ミニマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具]ミニマグネットクリップSONIC(ソニック)[文具](4件のレビュー)
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
とじ枚数約40枚
材質PS・スチール主要材質PS・スチール口幅(mm)21保持力とじ枚数約40枚
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
...