カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • 制御機器(32)
  • メカニカル部品(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • オフィス家具(9)
  • 切削工具(8)
  • 農業機械(8)
  • 物流用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-48a」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
90税込99特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム マスオカOリングP(運動用) 4種C シリコーンゴムマスオカ(59件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-NNOK
109税込120
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-NNOK
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP48AN部品番号NOK:CO00045-G0JIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.52バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
869税込956特価
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
67税込74
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-NNOK
169税込186
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
72税込79特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
ORバックアップリング BRT3型 NOKORバックアップリング BRT3型NOK(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質レアフロン(10FF)型式BRT3
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から24日以内出荷
運動用Oリング 日近運動用Oリング日近
108税込119
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2401
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式OR
オリコンP48A 青/黒 サンコー(三甲)オリコンP48A 青/黒サンコー(三甲)
7,698税込8,468
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SKOP48ABLBK材質PP有効内寸(mm)484×330×289外寸(mm)521×364×305内寸(mm)484×331×297底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.69(989)
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM)種類P機能耐油性・耐熱性グリーン購入法適合
Oリング WAKI(和気産業)OリングWAKI(和気産業)
339税込373
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質NBRゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
108税込119
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT3型 協同化成バックアップリング BRT3型協同化成(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレスRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトンノーブランド
349税込384
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れています
用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
50,300税込55,330
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM ノーブランドOリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKMノーブランド
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)材質パーフロロエラストマー/FFKM硬度75(±5)°機能耐熱・耐薬品性耐熱温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
6,674税込7,341
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレスサドル 管類用C付 永楽産業ステンレスサドル 管類用C付永楽産業
3,500税込3,850
1箱(25個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
47,880税込52,668
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
バックアップリング BRT2型 協同化成バックアップリング BRT2型協同化成(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカットRoHS指令(10物質対応)対応
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
13,627税込14,990
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006