カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,803)
  • 制御機器(334)
  • 物流用品(297)
  • メカニカル部品(151)
  • 自動車純正部品(126)
  • 機構部品(96)
  • 切削工具(63)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 自動車補修部品(45)
  • バイク部品(44)
  • 作業工具(44)
  • 建築金物(35)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • オフィス家具(30)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 空調・電設資材(23)
  • 保管用品(22)
  • 作業服(22)
  • 厨房用品(21)
  • 農業機械(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 住設機器(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 安全用品(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 塗料(9)
  • 電気材料(9)
  • 医療(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p-63」の検索結果

関連キーワード
3,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
94税込103特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P63-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P63-NNOK
149税込164
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP63N部品番号NOK:CO00057-AJIS呼び旧JIS:P63太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)62.6内径許容差(mm)±0.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
オリコンP63B サンコー(三甲)オリコンP63Bサンコー(三甲)
7,798税込8,578
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)309短辺(mm)(内寸)368、(外寸)400長辺(mm)(内寸)569、(外寸)600有効内寸(mm)短辺:367、長辺:568圧縮荷重(kN[kgf])5.79[591]外寸法・高さ(mm)319RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)301
EFDM310X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6)トップS/デュアルP 63 SHIMANO(シマノ)EFDM310X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6)トップS/デュアルP 63SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
EFDM313X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) トップS/デュアルP 63 SHIMANO(シマノ)EFDM313X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) トップS/デュアルP 63SHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
EFDM371X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) ダウンS/デュアルP 63 SHIMANO(シマノ)EFDM371X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) ダウンS/デュアルP 63SHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
EFDM370X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) トップS/デュアルP 63 SHIMANO(シマノ)EFDM370X3 Fメカ 34.9(31.8/28.6) トップS/デュアルP 63SHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P63-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P63-NNOK
199税込219
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP63N部品番号NOK:CO00057-BJIS呼び旧JIS:P63太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)62.6内径許容差(mm)±0.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
ボールベアリング95mm170mm2219 KM/P63 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm170mm2219 KM/P63SKF(日本エスケイエフ)
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9774アズワン品番65-7921-20
EFDM2000DSX6 Fメカ 34.9(31.8/28.6) ダウンS/デュアルP 63 SHIMANO(シマノ)EFDM2000DSX6 Fメカ 34.9(31.8/28.6) ダウンS/デュアルP 63SHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(105件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,990税込5,489
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
579税込637特価
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム ノーブランドOリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴムノーブランド
77税込85
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から92日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷から7日以内出荷
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
関連キーワード
...