適合P-640~650シリーズのESDチップピンセット、プラチップピンセット共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥469
税込¥516
当日出荷
スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様カラベルシリーズ専用台車
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質超硬
刃数4
コーティングF.P.Cコーティング
材質超硬超微粒子
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングF.P.Cコーティング
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 9 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 585 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mmレンズ色 = 黄
寸法(mm)2.34×2.21×2.92
レンズ色黄
レンズ形状ドーム
波長(nm)585
LED色黄
ピン数(ピン)2
光度(mcd)9
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
順電圧(V)2
実装方法スルーホール実装
パッケージサブミニチュア
ビュー角(°)90
1セット(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
RICOH 6400H対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番6400H
純正品番6400H
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに
仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー
トラスコ品番131-8015
セット内容ピンシリンダーキー3本付
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15.5
色シルバー
質量(g)1160
タイプ鍵付
適合扉厚(mm)32~40
バックセット(mm)64
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)84
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカーRICOH
各種認証E&Qマーク
1本(5000枚)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ
保証期間2年又は2万km
基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式
色ブラック
適合機種メーカーRICOH
各種認証E&Qマーク
1本(10000枚)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカーRICOH
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(5000枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
シリーズコントローラー別置
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ種類WA
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカーRICOH
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(10000枚)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式
色ブラック
適合機種メーカーRICOH
サービス分類リサイクル・リビルト
1本(25000枚)
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ