カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(351)
  • トラック純正部品(281)
  • 制御機器(202)
  • 自動車純正部品(194)
  • メカニカル部品(115)
  • バイク純正部品(87)
  • 機構部品(86)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 物流用品(62)
  • 切削工具(52)
  • 建築金物(51)
  • 空調・電設資材(48)
  • バイク部品(38)
  • 卓上消耗品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 塗料(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 測定用品(26)
  • 作業工具(23)
  • 電気材料(22)
  • 事務用品(21)
  • 防犯用品(18)
  • 作業服(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 家電(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • オフィス家具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 介護用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 安全標識(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 照明(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-85」の検索結果

関連キーワード
2,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(P85YM)NAME PLATE 三菱ふそう(P85YM)NAME PLATE三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P85-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P85-NNOK
219税込241
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP85N部品番号NOK:CO00064-BJIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Buzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech sou RS PROBuzzer SMT 2-4Vp-p 85dB electro mech souRS PRO
2,600税込2,860
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様デシベル/1m:85dB 、 取付けスタイル:表面実装 、 電源電圧:2 → 4 V 、 最大デシベル:85dB 、 直径:10.5 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト プロペラ (P085) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P085)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(262件のレビュー)
99税込109特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P85-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P85-NNOK
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP85N部品番号NOK:CO00064-G0JIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用VOICE(45件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭適合バッテリーLi-ion付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット質量(g)200対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)入力(最大)5V/1A連続使用時間(分)約80充電時間(分)約100充電方式Type-C電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P85-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P85-NNOK
159税込175
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP85N部品番号NOK:CO00064-AJIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(54件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(91件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
軟質プロテクタ マサル工業軟質プロテクタマサル工業(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。材質塩化ビニル(軟質)ブラック寸法L(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
(MP85P)SWITCH 三菱ふそう(MP85P)SWITCH三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MP85P)CATCH 三菱ふそう(MP85P)CATCH三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(MP85P)BAND 三菱ふそう(MP85P)BAND三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(MP85P)HYOJITO 三菱ふそう(MP85P)HYOJITO三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MP85P)PIPE 三菱ふそう(MP85P)PIPE三菱ふそう
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
材質ステンレス
(MP85P)BUZZER 三菱ふそう(MP85P)BUZZER三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
キーリング(スチール製) ニッサチェインキーリング(スチール製)ニッサチェイン(7件のレビュー)
349税込384
1箱(10個)ほか
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から10日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
669税込736特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
(MP85P)SPACER 三菱ふそう(MP85P)SPACER三菱ふそう
879税込967
1個
5日以内出荷
(MP85P)FLEXIBLE HOSE 三菱ふそう(MP85P)FLEXIBLE HOSE三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(MP85P)LAMP,PILOT 三菱ふそう(MP85P)LAMP,PILOT三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...