カテゴリ

  • 物流用品(102)
  • 制御機器(88)
  • 自動車純正部品(68)
  • メカニカル部品(63)
  • バイク純正部品(61)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • バイク部品(29)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 作業工具(21)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 事務用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • トラック純正部品(13)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 厨房用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • エンジン工具(7)
  • 電気材料(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 作業服(4)
  • 保管用品(3)
  • 照明(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-87」の検索結果

746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型1号取手(P=87) TAKIGEN(タキゲン)角型1号取手(P=87)TAKIGEN(タキゲン)
603税込663
1個
4日以内出荷
角型デザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品ばね座金・六角ナット表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00001
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
カップリング ニッサチェインカップリングニッサチェイン(3件のレビュー)
399税込439
1パック(25個)ほか
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
799税込879特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨレーザープリンタ用 紙ラベルコクヨ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
379税込417
1個
当日出荷
低価格ピンセット。
材質ステンレス全長(mm)125質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
DE-9P-K87 ITT CANNONDE-9P-K87ITT CANNON
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DB-25P-K87 ITT CANNONDB-25P-K87ITT CANNON
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
HOZAN ピンセット 130mm ホーザンHOZAN ピンセット 130mmホーザン(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。
用途球形や異形物のピックアップ。全長(mm)130トラスコ品番370-8314先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(15個)
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙) PLUS(プラス)[文具]個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙)PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定
A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用)PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
229税込252
1袋(10枚)ほか
当日出荷
透明ポケット リフィール 1ポケット 標準タイプ。 使い勝手の良いスタンダードなA4サイズ1ポケット。便利な 2穴、4穴、30穴共用。 両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプです。 シートは、開きやすいエンボス加工。指で開きやすいから、出し入れもスムーズ。 シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートです。 とじ穴部補強タイプ。パンチ穴部は補強テープ入りなので、耐久性アップ。 耐久性があるので、長期間使用していただけるファイルの差替リフィールです。 グリーン購入法適合商品。リフィールのポケット部分の材質は49%再生PPを使用しています。
用途A4サイズの書類、カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜きなどの保存に。グリーン購入法適合規格A4寸法(縦×横)(mm)リフィール:302×231ポケット寸法縦(mm)内形:300ポケット寸法横(mm)内形:215
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
DEU-9P-K87-F0 ITT CANNONDEU-9P-K87-F0ITT CANNON
679税込747
1個
7日以内出荷
HP 747 インク グロスエンハンサー P2V87A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 747 インク グロスエンハンサー P2V87AHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(7個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
超強力すそあげテープ キャプテン超強力すそあげテープキャプテン(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷から7日以内出荷
超強力接着のため、ジーンズ・作業ズボンなどの厚地、洗濯回数の多いパンツのすそ上げに最適です。
寸法(mm×m)30×1.2材質ナイロン100%
溶接ペンチスズペン ハードグリップ SUZUKID(スズキッド)溶接ペンチスズペン ハードグリップSUZUKID(スズキッド)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
溶接の様々なシーンで活躍するCO2半自動溶接機用ペンチです。内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去作業が容易にできます。ステンレスワイヤー切断可能です。
用途溶接ワイヤー引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱に。材質本体;炭素鋼,グリップ;ポリ塩化ビニル樹脂切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:1.2
A4タックシール ヒサゴA4タックシールヒサゴ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1冊(20シート)
当日出荷
環境に配慮した森林認証製品です。 便利機能のスリット入りです。
厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
アルミクーラーバッグ ユーザーアルミクーラーバッグユーザー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽くて便利。折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。アルミ素材で保冷力アップ。折りたたみできるので小さく収納可能。軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。
用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE
日産系用ETC取付基台 槌屋ヤック日産系用ETC取付基台槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
日産車純正のETC取付部に市販のETCをスマートに設置。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取り付けられる基台。
対応寸法(mm)高さ/24mm以下(固定用両面テープ含む)、幅/72mm以下
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]
UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ タカチ電機工業UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
609税込670
1組(4本)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARGB1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]POLARG(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!白熱ハイパワーカラーバルブ「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(15本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ピンセット ホーザンピンセットホーザン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
超薄型の完全非磁性ピンセット
全長(mm)110トラスコ品番497-3909材質(本体)ステンレス質量(g)13先端サイズ(mm)0.4×0.2RoHS指令(10物質対応)対応
2ポケット (2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]2ポケット (2・4・30穴共用)PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷
レシートや領収書など小さな書類の保管、切手や生地見本などのコレクションに最適ポケットは片面仕様(2ポケット)厚手のポケットが、中身をしっかり保護中身が飛び出しにくい安心設計ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たすシートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシートグリーン購入法適合商品。
用途レシート・領収書の保管に。切手・生地見本などの趣味のコレクションに。サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.09寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:150×214、リフィール:302×231グリーン購入法適合
スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリング付取手TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cmホーリック(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タックシール ヒサゴタックシールヒサゴ
1,298税込1,428
1袋(20シート)
当日出荷
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP871の後継品です。
サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)45.7×25.4坪量(g/m2)127程度面付36(4×9)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
...