「p06b-y1」の検索結果

61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品 メーカースズキ(SUZUKI)
1個
599 税込659
10日以内出荷

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

















S Series(SS5Y3-12P1) SMC CADデータあり
管接続口径(-) Φ8 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




S Series(SS5Y3-10P1) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10P1 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



S Series(SS5Y5-10P1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

S Series(SS5Y7-10P1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数9 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 連数7 パイロットエキゾースト(-) 集中排気 シール方式(-) メタルシール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMC CADデータあり
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用 シール方式(-) メタルシール 連数3 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)