「p06b-y1」の検索結果
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km
電極寸法(mm)Φ0.7
材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム
接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
アズワン品番64-3377-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
メーカースズキ(SUZUKI)
1個
¥599
税込¥659
10日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
シリーズSY7000
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(52) 上配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
取出方向(1) コネクタ上向き
管接続口径(-) Φ8
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
銘板プレートなし(連数印字なし)
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数9
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
連数7
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
シール方式(-) メタルシール
連数3
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1
2
次へ