「p1.25 圧着スリーブ」の検索結果
エスコ品番EA538MD-51
全長(mm)8
種類裸圧着スリーブ
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
スリーブ形状重ね合せ用
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
用途重ね合せ用
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
セット内容〈圧着端子〉裸丸形:1.25-3(100個)、裸丸形:1.25-3.5(100個)、裸丸形:1.25-4(80個)、裸丸形:2-4(80個)、裸丸形:2-5(80個)、裸丸形:2-6(50個)、裸丸形:3.5-4(50個)、裸丸形:3.5-5(50個)裸丸形:3.5-6(30個)、裸丸形:5.5-5(40個)、裸丸形:5.5-6(30個)、裸丸形:5.5-8(20個)、裸Y形:1.25-3(100個)、裸Y形:1.25-3.5(100個)、裸Y形:1.25-4(80個)、裸Y形:2-3(80個)、裸Y形:2-3.5(80個)、裸Y形:2-4(60個)、〈絶縁キャップ〉1.25用・青(50個)、1.25用・赤(100個)、1.25用・黄(50個)、2用・青(50個)、2用・赤(35個)、2用・黄(35個)、3.5用・青(25個)、3.5用・赤(25個)、3.5用・黄(30個)、5.5用・青(15個)、5.5用・赤(15個)、5.5用・黄(40個)、〈スリーブ〉裸圧着スリーブ(重ね合せP形):1.25型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):2型(100個)、裸圧着スリーブ(重ね合せP形):5.5型(50個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):1.25型(80個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):2型(60個)、裸圧着スリーブ(突き合せ形B形):5.5型(30個)
ケース寸法(mm)300×206×39(H)
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
エスコ品番EA538LG-32
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31
セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
P1.25
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)1.7
外径(Φmm)3.3
全長(mm)15
1個
¥114
税込¥125
翌々日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番125-0093
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)19
色赤
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
スリーブ形状重ね合せ用
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
圧着が完了しないとハンドルが開かない本体内蔵式の成形確認機構(ラチェット機構搭載)です。
圧着部にサイズの刻印があり、圧着されると端子に刻印されます。
手にフィットするエラストマーグリップです。
電気工事士技能試験推奨工具です。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続に。銅線用裸圧着端子用。銅線用裸圧着スリーブ(P、B)用。
トラスコ品番207-6501
全長(mm)172
材質/仕上本体:スチール、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)260
使用範囲(mm2)【銅線用裸圧着端子用、銅線用裸圧着スリーブ(P・B)】1.25、2、5.5
アズワン品番64-8715-98
圧着端子接続範囲(mm2)1.25、2、5.5(裸端子用)
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。
オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個
全長(mm)235(電装圧着工具)
質量(g)900
適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5
セット数15
適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質ニッケル
全長(mm)15
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。
本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフィットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218
仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番829-0730
色グリップ/青
質量(g)345
適合範囲(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。
仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)
材質特殊鋼、樹脂グリップ
端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能)
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。
本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフイットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214
仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番818-7225
色グリップ/橙
質量(g)325
適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応