カテゴリ

  • 制御機器(272)
  • 物流用品(148)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • メカニカル部品(136)
  • バイク純正部品(125)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • 自動車純正部品(103)
  • 機構部品(100)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 切削工具(72)
  • バイク部品(68)
  • 学童・教育用品(49)
  • 測定用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 電気材料(33)
  • 自動車補修部品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 事務用品(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 建築金物(19)
  • オフィス家具(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全標識(12)
  • 空圧工具(12)
  • 家電(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 研磨材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 農業機械(7)
  • 電動工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • マスク(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p102」の検索結果

1,947件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCRLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー(R) フロント (P102) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (P102)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (P102) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (P102)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
サブ セット ST. ロック キ (P102) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (P102)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
VS-P102W VISHAYVS-P102WVISHAY
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
M43P102KB40 VISHAYM43P102KB40VISHAY
729税込802
1個
6日以内出荷
特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102R アルインコ特定小電力無線 コンパクト マルチレピーター(中継器) 屋外型 DJ-P102Rアルインコ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書質量(g)約 196(ブラケット除く)寸法幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く)電源電圧DC 6V (EDC122)周波数421/440MHz特定小電力無線27ch通信方式半複信電波形式F3E/F1D送信出力10mW/1mW(FSK)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下受信感度-14dBu(12dB SINAD)
部品 P102RA用モートル P100RA-M HiKOKI(旧:日立工機)部品 P102RA用モートル P100RA-MHiKOKI(旧:日立工機)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
部品名称ファストギヤ形状図番14
M43P102KB30T601 VISHAYM43P102KB30T601VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P102-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P102-NNOK
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP102N部品番号NOK:CO00068-U3JIS呼び旧JIS:P102太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)101.6内径許容差(mm)±1.02バリ寸法(mm)0.18以下
マグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用) アルインコマグネットブラケット(DR-PM300SE、DJ-P102R用)アルインコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
マグネットブラケットとねじのセット商品です。DR-PM300SEの無線部設置時、またDJ-P102Rの設置時に使用します。
適合機種DR-PM300SE、DJ-102RRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102WVISHAY
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600VP100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P102-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P102-NNOK
259税込285
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP102N部品番号NOK:CO00068-BJIS呼び旧JIS:P102太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)101.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P102-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P102-NNOK
279税込307
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP102N部品番号NOK:CO00068-AJIS呼び旧JIS:P102太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)101.6内径許容差(mm)±0.85バリ寸法(mm)0.18以下
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40VISHAY
889税込978
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63P上面調整
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
P102G用ハンドル 石川製作所P102G用ハンドル石川製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
付属品取り付け用ボルト・ナット適合P102Gアズワン品番64-6744-89
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4 STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4STMicro
71,980税込79,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 0.16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-23●繰返しピーク逆方向電圧 : 200V●サージ電流レーティング : 7A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 6mA●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 27.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)取手2型(P=102)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(245件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
メタリック樹脂取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)メタリック樹脂取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
350税込385
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)17寸法L(mm)117.5寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)17タキゲンコード04349
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
カリタ コーヒーフィルター ロシ カリタカリタ コーヒーフィルター ロシカリタ(10件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)
当日出荷
Kalitaのフィルターは、全てが自社のドリッパーに合わせた専用設計。いつでも、ベストな味わいをお楽しみいただけます。
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
919税込1,011
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットピース 粘着付きタイプ モノタロウマグネットピース 粘着付きタイプモノタロウ(18件のレビュー)
269税込296
1パック(150個)
当日出荷
スチール面での掲示物に最適! マグネットは掲示物で隠れるので見た目もスマートで、もうテープいらず!!
用途ホワイトボード、ロッカー、ドアなどスチール製品への掲示物に。商品タイプ粘着テープ付サイズ(mm)100×300寸法(mm)10×20(1ピースあたり)仕様表面磁束密度:380以上使用方法1.マグネットピースを剥離紙からはがします。2.掲示物の裏側にマグネットピースの糊面を貼り付けてください。(掲示物のサイズ等に合わせて、適量増やしてください)3.スチール面に掲示物の磁石面を貼り付けます。材質剥離紙、粘着剤、マグネットシート厚さ(mm)0.8吸着力(N/cm2)0.441
角型3号取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
588税込647
1個
当日出荷
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)50寸法L1(mm)112寸法L2(mm)10寸法W(mm)11寸法P(mm)102寸法H1(mm)23寸法H2(mm)5表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00363
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D 進工業Susumu Co SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.1W RR1220P-102-D進工業
399税込439
1袋(100個)
翌々日出荷
抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = RR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチ取手(P=102)TAKIGEN(タキゲン)
226税込249
1個
4日以内出荷
パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
PTFE Oリング コクゴPTFE Oリングコクゴ(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
P16NP102MAB15 VISHAYP16NP102MAB15VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
...