種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP12N
部品番号NOK:CO00011-B
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP12N
部品番号NOK:CO00011-A
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.19
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4DP12N
部品番号NOK:CO00011-V8
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)13g ⇒ 4g(69.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1525
ストローク(mm)5
取付接続:Φ12
高さ(mm)43.5
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)19g ⇒ 9g(52.6%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9970
ストローク(mm)30
取付接続:Φ12
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)15g ⇒ 7g(53.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9975
ストローク(mm)5
取付接続:Φ12
高さ(mm)51
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527
ストローク(mm)20
取付接続:Φ12
高さ(mm)61.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9972
ストローク(mm)20
取付接続:Φ12
高さ(mm)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1523
ストローク(mm)10
取付接続:Φ12
高さ(mm)49.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1531
ストローク(mm)30
取付接続:Φ12
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。
既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)85
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)16.3g ⇒ 7g(57.1%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9974
ストローク(mm)10
取付接続:Φ12
高さ(mm)58
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP12N
部品番号NOK:CO00011-L
JIS呼び旧JIS:P12
太さW(mm)2.4±0.09
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)11.8
内径許容差(mm)±0.28
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
フレームを並べて連結できるコネクタです。
既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)52
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
欠品中
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×380
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)198×290
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)
図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.12、MRS40H-150 ノズル部品_No.10、ツリサゲノズル KBMヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.19、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.32、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 吊下ノズル Lシリーズ部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.14、KBM-500D センタノズル部品_No.13、SD058-20 希望付属品部品 Oリング P12_No.52、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.7、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.19、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.12、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.19など
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(0.52MB) 展開図6(0.52MB)
図解NoMW1SP05ES 部品_No.35、RE6710 部品_No.4、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.39、UL7510-A 部品_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.22、UL7510-S 部品_No.9
1セット(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.44、MSB151-A 本体部品_No.51、MSB110S(レタス) 本体部品_No.48、MSB150S 部品_No.43、MSB110 MSB110部品_No.44、MSB110(レタス)部品_No.44、MSB110S MSB110S部品_No.44、GS051B 本体部品 Oリング P12_No.44、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.52、MSB111-A 本体部品_No.51、MSB150 部品_No.43
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格P-12
部品名称Oリング P12
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.63MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoSSA-Z500-2 オプション11 (救急キット)部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション19 撹拌キット シリンダ ジャストノズル部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.43、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.19、SSA-Z601S-1 オプション11 救急キット部品_No.19、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.37、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.9、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品3 菊用ノズル部品 Oリング P12_No.44、BSM201-2JP OPTION-2部品_No.13、MD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.30、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.11、MD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.30など
1セット(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
規格11.8X2.4
部品名称Oリング P12 FPM
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.64MB) 展開図7(1.54MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.55MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.55MB) 展開図13(1.55MB) 展開図14(1.14MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-950シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、BSA-950C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.47、KBM-502D オプション1 吊下げノズル部品_No.47、KBM-501D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.50、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-536シリーズ -A オプション 吊り下げノズル Lシリーズ部品_No.49、KBM-503D オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、BSA-650C -1シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46、BSA-650シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.46
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。
施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。
小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等
ねじ径M12
材質ステンレス
全長(mm)50
ねじ長さ(mm)22
埋め込み深さ(mm)50
外径(Φmm)17.5
トラスコ品番748-9633
質量(g)71
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
コスタードは、スペイン語で素敵な横顔。流行のクラシック枠の老眼鏡。アクリルレンズ。54□16-142 ソフトケース付き
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ