カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 切削工具(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(34)
  • 作業工具(28)
  • 機構部品(25)
  • 測定用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 農具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 家電(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p121」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定鋏(P121-18/P121-20)ボルトセット3PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-18/P121-20)ボルトセット3PCS

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1984
  • 剪定鋏(P121-23)用スプリング BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-23)用スプリング

    BAHCO(バーコ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0615
  • 剪定鋏(P121-20)用スプリングセット BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-20)用スプリングセット

    BAHCO(バーコ)
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1932
  • 剪定鋏(P121-20)用スプリングセット BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-20)用スプリングセット

    BAHCO(バーコ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1262
  • 剪定鋏(P121-23)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-23)用カッティングブレード

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2602
  • 剪定鋏(P121-20)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-20)用カッティングブレード

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2640
  • 剪定鋏(P121-23)用スプリング50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-23)用スプリング50PCS

    BAHCO(バーコ)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3282
  • 剪定鋏(P121-23)ボルトセット3PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P121-23)ボルトセット3PCS

    BAHCO(バーコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0540
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    189税込208特価
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法t(mm)15材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
  • DCプラグ マル信無線電機

    DCプラグ

    マル信無線電機(52件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
  • No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業

    No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

    大西工業(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
    用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用材質高速度工具鋼(HSS)適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)

    LEDペンライト

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
    用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス シリコンワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン質量(g)206危険物の類別非危険物
  • スリムチューブカラービット ANEX

    スリムチューブカラービット

    ANEX(9件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
    種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
  • ポリバッグ ビジネス オルディ

    ポリバッグ ビジネス

    オルディ
    1,298税込1,428
    1袋(10枚)
    当日出荷
    光沢があるタイプの業務用ポリ袋!120L丈夫で、柔軟性のある大型ポリ袋です。 室内ペール、分別ペールなど大きめのごみ箱等に最適です。 120L大容量で厚みがあり、中身がよく見え便利です。燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
    透明材質低密度ポリエチレン容量(L)120耐冷温度(℃)-30寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1000×1200×0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブラシ 121P サンスター

    ハブラシ 121P

    サンスター
    329税込362
    1本
    5日以内出荷
    矯正用でブラケット周辺の清掃に適合する歯ブラシです。3列植毛でトライアングル型カットの毛先がワイヤー周辺のプラークを効果的に落とします。 コンパクトなヘッドは使いやすく、毛の硬さは普通相当です。
  • 防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所

    防水カブセ蓋プールボックス

    伊藤電気製作所(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    369税込406
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    189税込208
    1パック(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • キーリング ニッサチェイン

    キーリング

    ニッサチェイン
    169税込186
    1箱(4個)
    当日出荷
    材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所

    ラインプロ(ラインテープ LP)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷から38日以内出荷
    プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
    用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック エレコム

    Displayport ケーブル 4K2K対応 60p ver1.2a認証 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1本
    当日出荷
    4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
    ブラック規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等プラグ金メッキピン・金メッキコネクタシールド3重シールドデータレート(Gbps)最大21.6
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 Canon

    A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121

    Canon(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
    仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C010適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • P3-120・P3-121 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    P3-120・P3-121

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-サイズΦ6×10.5
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
...