カテゴリ

  • 電気材料(873)
  • 電動工具(296)
  • 制御機器(128)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 農業機械(11)
  • 溶接用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p15-125」の検索結果

関連キーワード
1,257件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04色ホワイト
  • 接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4 明工社

    接地2P15A125V引掛埋込コンセント (L5-15準拠 )15A.125V. 端子サイズ:M4

    明工社
    ¥769税込¥846
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • ラジオペンチ ホーザン

    ラジオペンチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    エラストマーグリップを採用しています。
    仕様滑り止めローレット付
  • 住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口) Panasonic(パナソニック)

    住宅用フロアコンラウンド(2P15A 125Vアース付1コ口)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
    種別アース付1コ口定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 機器取付専用 インレット 2P 15A 125V 明工社

    機器取付専用 インレット 2P 15A 125V

    明工社(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
    用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど仕様2P、取付金具付色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sifam ノブ 6.35mm Sifam

    Sifam ノブ 6.35mm

    Sifam
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)

    S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M2 (2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 1-15R」規格(15A / 125V)に対応しております。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)6極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウント型ACアウトレット HD-M (接地2P 15A 125V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷
    機器の電源出力部に使用できる、パネル取り付け式のACアウトレット(電源ソケット)です。一般家庭で使用されているコンセントと同じ「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)に対応しており、2ピンプラグはもちろん、接地極(アースピン)付きの3ピンプラグもそのまま差し込むことができます。本製品は米国安全規格「UL498」に適合しており、耐熱性・絶縁性に優れた樹脂ボディと確実な接触構造により、電源機器やオーディオ機器、産業用装置など幅広い用途で使用できます。背面端子は#187(幅約4.8mm)ファストン端子に対応しており、機器内部の配線作業が容易です。取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
    用途制御盤・分電盤、UPS、電源埋め込み型のオフィス家具、車載用インバーターなどに質量(g)10極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15素材PC(ポリカーボネート)、銅(錫メッキ)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上耐電圧(V)AC2000V(1分間)
  • コードバンド125W15P オーム電機

    コードバンド125W15P

    オーム電機
    ¥249税込¥274
    1セット(15本)
    当日出荷
    用途使わないコードの収納に材質ポリエチレン長さ(mm)124.5色ホワイト結束径(Φmm)21
  • S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • コードバンド125K15P オーム電機

    コードバンド125K15P

    オーム電機
    ¥249税込¥274
    1セット(15本)
    翌々日出荷
    用途使わないコードの収納に材質ポリエチレン長さ(mm)124.5色ブラック結束径(Φmm)21
  • 機器用接地2P15A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L5-15R 準拠) 明工社

    機器用接地2P15A125V引掛埋込コンセント P83.5 楕円 (L5-15R 準拠)

    明工社
    ¥769税込¥846
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
  • ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(3m)
    4日以内出荷
    コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • 上下動 P=66.7 TERADA(寺田電機製作所)

    上下動 P=66.7

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
    用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
  • 上下動 P=66.7 TERADA(寺田電機製作所)

    上下動 P=66.7

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。
    用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートゴールド取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格20A 125V厚さ接続端子/0.7tケーブル接続方法圧接方式絶縁体本体:PC(ポリカーボネート)機能TR有接続端子主なメッキ方法:スズメッキNEMA規格NEMA 5-20RソケットT字UL規格E476907
  • パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V) bitstrong(ビットストロング)

    パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
    用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
  • 防水形コードコネクタプラグ (JIS防浸形)2P 15Aー125V 神保電器

    防水形コードコネクタプラグ (JIS防浸形)2P 15Aー125V

    神保電器
    ¥359税込¥395
    1個
    14日以内出荷
    電流(A)15電圧(V)125アズワン品番64-9694-66
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • ムービープラグ オーム電機

    ムービープラグ

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
    形状平刃タイプ適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2.0適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)電線仕様-心数(C)37プラグ形状180°回転式プラグ適合電線径(Φmm)0.26
  • スナップキャップ Panasonic(パナソニック)

    スナップキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷
    キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
    用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • 125V/15A プラグ(接地2P) エスコ

    125V/15A プラグ(接地2P)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • 差込みプラグ オーム電機

    差込みプラグ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A-125V定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0(0.26mm×37芯まで)
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
  • 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4 明工社

    機器用15A 125V 接地埋込ダブルコンセント P:83.5 M4

    明工社(3件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
  • フル接地防水コンセント Panasonic(パナソニック)

    フル接地防水コンセント

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)