カテゴリ
- 制御機器(61)
- バイク部品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 建築金物(12)
- メカニカル部品(4)
- 農業機械(3)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(58)
- M&H(14)
- SMC(12)
- 奥岡製作所(11)
- STANLEY(スタンレー電気)(9)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- 椿本チエイン(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- POLARG(3)
- RS PRO(3)
- CKD(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- ワルター(2)
- エスコ(1)
- 水本機械製作所(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 南電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p15d25」の検索結果

T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25色クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ダイヤトレンド¥74,800~税込¥82,280~1セット当日出荷から3日以内出荷AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(1個)翌々日出荷暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。用途ヘッドライト色ホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V
M&H(72件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)25/25光色クリアー口金P15d-25-1
ハイパーバルブクリア(二輪車用)
レイブリック(スタンレー)(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(1個)当日出荷から5日以内出荷用途ハイパーバルブクリア(二輪車用)ガラス球形式T19L定格電圧(V)12色クリアタイプヘッド球
ハンガー支持金具 PSナット
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥5,188税込¥5,7071箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)24
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V
M&H(14件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7口金P15d-25-1適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など色クリア定格電圧(V)6ガラス球形式ハロゲン
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800~税込¥40,480~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V
KOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ色クリアタイプMH6ガラス球形式T15
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V
M&H(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH7
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つば付きダブル) 12V
STANLEY(スタンレー電気)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷適合二輪車・スノーモービルパーツNo.34901-332-750タイプつば付きダブル色クリア定格電圧(V)12定格電力(W)45/45口金P15d-25-3ガラス球形式RP30
カバー
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個欠品中部品名称カバー図解Noセオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.25、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.25、JH15D 本体部品_No.20、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.18、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.25、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.25、MJS-11H ホンタイ部品_No.18、MHD13 本体部品_No.23、セオイ10Xガタ 本体部品_No.25、セオイ15DガタDX 本体部品_No.25、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.20、MHD15P-1 本体部品_No.26、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.25、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.24、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.25、MHD18-1 本体部品_No.23、MHD13-1 本体部品_No.23、セオイ13ガタ 本体部品_No.28、JH10D 本体部品_No.20、MHD10A 本体部品_No.26、MHD10P-1 本体部品_No.26、GHD20 ホンタイ部品 カバー_No.22、セオイ15Xガタ 本体部品_No.25、セオイ15Dガタ 本体部品_No.23、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.25、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.23、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.25、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.17、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.19、MHD18 本体部品_No.23
長距離シリアル通信 RS-422⇔RS-232Cコンバータ PC側D-SUB9P レセプタクル接続 DCR42-接続用
ダイヤトレンド¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷計算機リンクユニット(圧着端子)⇔パソコン(D-SUB9P) 長距離通信用コンバータ色クロ質量(g)65(ACアダプタ(DCNV-AD6):71)規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5電源専用ACアダプタ(AC100~120V)ケーブル長(m)0.15(ACアダプタ(DCNV-AD6):1.8)耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(RS-422側):58×65×15、D-SUB25P(RS-232C側):55×37×16.5、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)115絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P メス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント 黒 1.75mm CARBON-P
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = CARBON-P機械仕様 = なし色 = Black重量 = 300g直径 = 1.75mmCARBON-Pは実質的に反らないので、このフィラメントはヒートベッドなしでも出力できます。 ヒートベッドがある場合の推奨温度は±35-60 ℃です。. RS 3Dプリンタ用CARBON-Pフィラメント. CARBON-Pフィラメントは、20 %カーボンファイバ強化PET-G素材のフィラメントです。 PET-Gの2倍の硬いフィラメントが得られ、耐衝撃性が強化されて、耐熱性(HDT)が80 ℃まで向上します。 つや消し表面など、その他の特長を備えているCARBON-Pは、RCの部品、ドローン、自動車などの幅広い種類の用途に最適です。. 20 %カーボンファイバ強化PET-G 極めて頑丈 耐衝撃性と耐熱性を強化 反りがなく伸び縮みしない つや消し表面 研磨性(追加情報*を参照). 追加情報:. *CARBON-Pで出力するときは、硬化処理されたスチールノズルの使用を検討してください。 カーボンファイバは研磨性があるため、通常の黄銅ノズルは早期に摩耗します。 CARBON-Pは、あらゆる一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 °℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が向上します。
2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V
M&H(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V
M&H(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH8
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8x 12V
M&H(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH8x口金P15d25-3L
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥3,910税込¥4,3011個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V
M&H(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7