カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(384)
- 制御機器(258)
- バイク純正部品(140)
- 農業機械(110)
- メカニカル部品(107)
- 切削工具(82)
- 自動車純正部品(67)
- 機構部品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- パソコン/周辺機器(54)
- 物流用品(41)
- 測定用品(37)
- 科学研究・開発用品(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 作業工具(28)
- 卓上消耗品(24)
- バイク部品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 事務用品(17)
- 電動工具(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 清掃用品(16)
- 建築金物(15)
- 家電(14)
- 安全保護具(10)
- 溶接用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 空圧工具(8)
- 保管用品(7)
- オフィス家具(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 自転車部品(7)
- 日用品(6)
- カー用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 電気材料(5)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防犯用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 作業服(3)
- 食品・飲料(3)
- 学童・教育用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- サンコーインダストリー(383)
- ホンダ(90)
- MICROCHIP(73)
- BIGM(丸山製作所)(62)
- 三菱(43)
- SMC(36)
- 東洋技研(29)
- ANALOG DEVICES(29)
- BOURNS(27)
- AMAZFIT(27)
- イスカル(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- MAZDA(マツダ)(24)
- DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
- ニッサン(22)
- ON SEMICONDUCTOR(19)
- BMW(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(17)
- アズワン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p170」の検索結果

ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P170-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP170N部品番号NOK:CO00085-BJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P170-N
NOK¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP170N部品番号NOK:CO00085-U3JIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.59バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P170-N
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP170N部品番号NOK:CO00085-AJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。材質コーポリマー色クリア
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。色黒材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
窓ガラス用遮熱ペイント
ターナー色彩¥9,898税込¥10,8881本(1.7kg)当日出荷スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥489税込¥5381個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
アーチ取手(P=170)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)質量(g)260寸法L(mm)220寸法P(mm)170寸法H1(mm)41.4寸法H2(mm)23.4材質(カバー)ABS樹脂ハンドル色ブラックカバー色ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01234
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50真円度・直径不同(μm)0.3硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
パーフロOリング MPB
森清化工¥639~税込¥703~1個当日出荷数多くの耐薬品性、耐溶剤性に優れた標準品。 従来材(MP4275B)に比較し、機械的強度・伸度および耐熱性の向上を図り、改善しています。硬さ75機能耐薬品、耐溶剤、耐熱RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンストア統一伝票(手書き用)
ヒサゴ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1冊(50セット)ほか当日出荷チェーンストア統一伝票手書き用の定番。 伝票番号の欄に6桁の連番が入っています。種別手書き用複写枚数5枚寸法(mm)267×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
...